カテゴリ

  • 制御機器(7)
さらに商品を絞り込む
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(239)
  • Puig (プーチ)(65)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(27)
  • MAD MAX(マッドマックス)(19)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • エスコ(16)
  • SMC(13)
  • ARCOL(OHMITE)(10)
  • brembo(9)
  • YAGEO
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「rc1000」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入YAGEO
409税込450
1セット(100個)
7日以内出荷
1206 型 RC1206 シリーズリール( 1 M Ω → 10 M Ω )<br />5000 本リールで販売
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6997-95
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
6,798税込7,478
1セット(5000個)
7日以内出荷
1206 型 RC1206 シリーズリール( 1 M Ω → 10 M Ω )<br />5000 本リールで販売
仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6990-37
Yageo SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.25W RC1206FR-071RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.25W RC1206FR-071RLYAGEO
13,980税込15,378
1袋(5000個)
7日以内出荷
1206 型 RC1206 シリーズリール(ゼロ→ 910 Ω ). ピックアンドプレース式機械に最適です 5000 本リールで販売
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = RC1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
6,798税込7,478
1セット(5000個)
7日以内出荷
1206 型 RC1206 シリーズリール(ゼロ→ 910 Ω )<br />ピックアンドプレース式機械に最適です 5000 本リールで販売
仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6998-96
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入YAGEO
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
1206 型 RC1206 シリーズリール(ゼロ→ 910 Ω )<br />ピックアンドプレース式機械に最適です 5000 本リールで販売
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7006-38
Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206FR-07100KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206FR-07100KLYAGEO
259税込285
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.5 W, 0.25 Wシリーズ = RC抵抗(Ω)100k
Yageo SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206JR-07100RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206JR-07100RLYAGEO
289税込318
1セット(100個)
7日以内出荷
この Yageo 100 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応 ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5 W, 0.25 W抵抗(Ω)100
関連キーワード
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら