カテゴリ

  • 制御機器(100)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • BOURNS(19)
  • omron(オムロン)(2)
  • アソー(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rl-1206」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206JR-0710RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206JR-0710RLYAGEO
299税込329
1セット(100個)
7日以内出荷
この Yageo 10 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応 ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5 W, 0.25 W抵抗(Ω)10RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206FR-0710RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206FR-0710RLYAGEO
319税込351
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 10 o 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.5 W, 0.25 Wシリーズ = RC抵抗(Ω)10
Yageo SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206JR-07100RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206JR-07100RLYAGEO
189税込208
1セット(100個)
7日以内出荷
この Yageo 100 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応 ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5 W, 0.25 W抵抗(Ω)100
Yageo SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.25W RC1206FR-071RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.25W RC1206FR-071RLYAGEO
9,998税込10,998
1袋(5000個)
7日以内出荷
1206 型 RC1206 シリーズリール(ゼロ→ 910 Ω ). ピックアンドプレース式機械に最適です 5000 本リールで販売
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = RC1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206JR-070RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206JR-070RLYAGEO
189税込208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5 W, 0.25 WRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 面実装抵抗, 1Ω, 1206 ( 3216 M ), 0.25W RC1206JR-071RL YAGEOYageo 面実装抵抗, 1Ω, 1206 ( 3216 M ), 0.25W RC1206JR-071RLYAGEO
339税込373
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗器 976Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 976Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
9,998税込10,998
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:976Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7107-46
抵抗器 976Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 976Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
519税込571
1セット(100個)
予約販売
Yageo 976 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理を施した AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:976Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7154-38
抵抗器 750Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 750Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
7,898税込8,688
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 750 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7032-73
抵抗器 750Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 750Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
259税込285
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-40
抵抗器 68Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 68Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
8,398税込9,238
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 68 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
抵抗器 68Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 68Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
379税込417
1セット(100個)
7日以内出荷
抵抗器 680Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 680Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
8,398税込9,238
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 680 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を採用した AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6932-50
抵抗器 680Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 680Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7096-91
抵抗器 62Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 62Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
329税込362
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:62Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7154-50
抵抗器 620Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 620Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
289税込318
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:620Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7096-90
抵抗器 47Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 47Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
239税込263
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 47 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-81
抵抗器 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
8,198税込9,018
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-73
抵抗器 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
279税込307
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 470 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスでリードフリー終端処理を施した AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています
抵抗器 390Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 390Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
10,980税込12,078
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-94
抵抗器 390Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 390Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
419税込461
1セット(100個)
予約販売
Yageo 390 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7101-21
抵抗器 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
449税込494
1セット(100個)
予約販売
Yageo 33 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-36
抵抗器 330Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 330Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
7,098税込7,808
1セット(5000個)
7日以内出荷
抵抗器 330Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 330Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
309税込340
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 330 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
抵抗器 24Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 24Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
399税込439
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 24 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:24Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-92
抵抗器 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
8,298税込9,128
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-33
抵抗器 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 22 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-75
抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
8,298税込9,128
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7154-55
抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7096-16
抵抗器 220Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 220Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6951-57
抵抗器 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
8,998税込9,898
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 20 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-02
抵抗器 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
239税込263
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-83
抵抗器 200Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 200Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
8,298税込9,128
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 200 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-59
抵抗器 200Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 200Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
289税込318
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7093-92
抵抗器 180Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 180Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
8,998税込9,898
1セット(5000個)
予約販売
Yageo 180 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:180Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7025-55
抵抗器 180Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 180Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
289税込318
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:180Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-82
抵抗器 150Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 150Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
299税込329
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 150 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-31
抵抗器 120Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 120Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
8,198税込9,018
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 120 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7101-08
抵抗器 120Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 120Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
299税込329
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-33
抵抗器 110Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 110Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
399税込439
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:110Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-07
120/70-12 130/70-12特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら