40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビットベストツール当日出荷
ビット差替え式パワーソケット用に開発された、40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替え軸ビット!両側フラット仕上げでソケット内部やインパクトドライバーのチャック内部への食い込みを最小限に抑えます。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。NKD-1を採用したことで長すぎず短すぎない全長57mm設計を実現し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。安心安全の100%日本製品。着脱ソケットのスライド部分が上向きまたは下向きのどちらでも使用可能です。
用途40V対応ビット差替式パワーソケットの軸交換用の差替ビットに材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)全長(mm)57タイプビット差替ソケット用交換ビット差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)6.35軸(mm)6.35対辺6.35
防滴コンセントカバーベストツール(2件のレビュー)当日出荷
コード延長時の漏電防止に便利です。
大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。
ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。材質エチレンプロピレンゴム寸法(幅Wmm×長さLm)約25Φ×約100(大)約30Φ×約50(小)収縮温度130°収縮率(%)径:約50/長さ:3~10特性防滴
BEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君ベストツール(1件のレビュー)当日出荷
力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。
トラスコ品番407-3209セット内容ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本)全長(mm)600高さ(mm)90寸法L(mm)600寸法H(mm)90クランプ範囲(mm)32~59寸法D(mm)90
もちあげさんベストツール8日以内出荷
薄く平たくプレス加工で仕上げた”もちあげ君”の兄弟ツール!素手では上げにくいグレーチングや、重く上げづらい浄化槽・マンホール等のふたの持ち上げに大変便利。フック部は薄く平たく仕上げてありますので、奥行きが浅い穴のマンホールの蓋・量水器や浄化槽の蓋あげに対応出来る形状に仕上げました。ハンドルはソフトPVCグリップで手への負担を軽減。”もちあげ君”と”もちあげさん”でカラーリングを変えたので一目でフックの形状を判別できます。全長350mmのコンパクトサイズなので、コンテナや土嚢袋を移動する際の手カギとしても使用可能です。
材質材質:S-50C・仕上:ニッケルメッキ・ハンドルカバー:PVC質量(g)300耐荷重(kg)吊り:30
BEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き)ベストツール当日出荷
薄型・ショートサイズのコンビレンチなので、狭い箇所や込み入った箇所での作業に重宝します。紛失防止に役立つカラビナ付きで、必要なサイズを取り出しやすい仕様になっています。カラーチタニウムメッキ仕上げの美しい仕上げを採用しています。
用途メンテナンスツールとしての使用はもちろん、ホビーなど幅広い用途に。付属品ネジ式カラビナトラスコ品番407-4594セット内容9点(4mm、 4.5mm、 5mm、 5.5mm、 6mm、 7mm、 8mm、 9mm、 10)、6点(8×9mm、 10×12mm、 12×14mm、 14×17mm、 17×19mm、 22×24)材質材質:SMn(65マンガン銅)、硬度:HRC39~48°、仕上げ:カラーチタニウムメッキ
40V対応 ビット差替式パワーソケットベストツール当日出荷
ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業にセット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼全長(mm)110タイプ軸ビット差替え式差込角(mm)6.35軸(mm)6.35対辺六角サーフェイス
極匠工具差ベストツール(4件のレビュー)当日出荷
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ボルトクリッパー・モンキレンチ等の収納に。材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ仕様カラビナ(可動式)寸法(mm)(ベルト通し)62質量(g)190径(Φmm)(カラビナ)8適合ベルト幅(mm)~60内寸法(mm)(カラビナ)H95×D35
6pcドライバーセットベストツール(3件のレビュー)当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
種類セット品材質(グリップ)アルミニウム刃先マグネットなし材質(レンチ)クロームバナジウム全長(mm)90(折りたたみ時)セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3・5・6mm組数6
SBS ワイヤーブラシ ステンレス(スモール・角度付)175mmベストツール当日出荷
スモールサイズ175mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。錆取り・ペンキはがし等に最適なステンレスブラシです。
トラスコ品番407-3930材質ブラシ部:ステンレス全長(mm)175
6pcトルクスレンチセットベストツール(33件のレビュー)当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
折込式のレンチシリーズ。
ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
バンジーリールベストツール(8件のレビュー)当日出荷
ビニールコートしたステンレスのワイヤーが90cm伸び縮み!小物などのホルダーにピッタリ!
用途リングに小物などを取付け、クリップをベルト等に装着、ワイヤーがスプリングっで伸縮するので頻発作業がとても楽になります。厚さ(mm)10質量(g)31外径(Φmm)40リング外径(Φmm)30
BEST パイプカッターベストツール当日出荷
切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています。取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3206セット内容専用替刃PC-4320付き材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ4~32替刃仕様標準:PCC-4320