ベストツールのロゴ

ベストツール

日本屈指の金物の町三条市で、一般ユーザーから職人までのお客様に、より使い勝手の良い商品とより優れたデザインで喜んでいただけるよう、「高品質・高機能・遊び心のある独創的なデザイン」をコンセプトに物作りを心がけ、ブランドロゴの商標化や国内外で製造した商品の特許・実用新案・PAT等を取得し、自社で売り場を彩る独創的なパッケージ・商品デザインを行うことで、売り場に映える”こだわりの逸品”を生み出します。 人も商品も「量より質」を前提に、こだわりの追及で”道具の進化”に邁進します。

会社情報
会社名株式会社ベストツール
設立1935/09/01
所在地〒955-0082 新潟県三条市西裏館4-15
117件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット ベストツール

    40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット

    ベストツール
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    ビット差替え式パワーソケット用に開発された、40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替え軸ビット!両側フラット仕上げでソケット内部やインパクトドライバーのチャック内部への食い込みを最小限に抑えます。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。NKD-1を採用したことで長すぎず短すぎない全長57mm設計を実現し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。安心安全の100%日本製品。着脱ソケットのスライド部分が上向きまたは下向きのどちらでも使用可能です。
    用途40V対応ビット差替式パワーソケットの軸交換用の差替ビットに材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)全長(mm)57タイプビット差替ソケット用交換ビット差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)6.35軸(mm)6.35対辺6.35
  • もちあげさん ベストツール

    もちあげさん

    ベストツール
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    薄く平たくプレス加工で仕上げた”もちあげ君”の兄弟ツール!素手では上げにくいグレーチングや、重く上げづらい浄化槽・マンホール等のふたの持ち上げに大変便利。フック部は薄く平たく仕上げてありますので、奥行きが浅い穴のマンホールの蓋・量水器や浄化槽の蓋あげに対応出来る形状に仕上げました。ハンドルはソフトPVCグリップで手への負担を軽減。”もちあげ君”と”もちあげさん”でカラーリングを変えたので一目でフックの形状を判別できます。全長350mmのコンパクトサイズなので、コンテナや土嚢袋を移動する際の手カギとしても使用可能です。
    材質材質:S-50C・仕上:ニッケルメッキ・ハンドルカバー:PVC質量(g)300耐荷重(kg)吊り:30
  • BEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き) ベストツール

    BEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き)

    ベストツール(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    薄型・ショートサイズのコンビレンチなので、狭い箇所や込み入った箇所での作業に重宝します。紛失防止に役立つカラビナ付きで、必要なサイズを取り出しやすい仕様になっています。カラーチタニウムメッキ仕上げの美しい仕上げを採用しています。
    用途メンテナンスツールとしての使用はもちろん、ホビーなど幅広い用途に。付属品ネジ式カラビナトラスコ品番407-4594セット内容9点(4mm、 4.5mm、 5mm、 5.5mm、 6mm、 7mm、 8mm、 9mm、 10)、6点(8×9mm、 10×12mm、 12×14mm、 14×17mm、 17×19mm、 22×24)材質材質:SMn(65マンガン銅)、硬度:HRC39~48°、仕上げ:カラーチタニウムメッキ
  • BEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君 ベストツール

    BEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君

    ベストツール(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。
    トラスコ品番407-3209セット内容ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本)全長(mm)600高さ(mm)90寸法L(mm)600寸法H(mm)90クランプ範囲(mm)32~59寸法D(mm)90
  • 防滴コンセントカバー ベストツール

    防滴コンセントカバー

    ベストツール(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(2枚)
    当日出荷
    コード延長時の漏電防止に便利です。 大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。 ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
    用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。材質エチレンプロピレンゴム寸法(幅Wmm×長さLm)約25Φ×約100(大)約30Φ×約50(小)収縮温度130°収縮率(%)径:約50/長さ:3~10特性防滴
  • 極匠 帆布製丸バケツ(2重底・薩摩編み仕様) ベストツール

    極匠 帆布製丸バケツ(2重底・薩摩編み仕様)

    ベストツール
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    帆布製2重底仕様の丸バケツです。底部は二重構造、ベルト十字補強済みでさらに強度は抜群です。荷重がかかる程キツく絞まる「薩摩編み」を採用しています。プロから日曜大工まで幅広く対応します。編み込み部は圧縮チューブを使用し、ほどけないようにしています。
    トラスコ品番407-3925材質綿帆布(強力撥水加工済み)幅(mm)270高さ(mm)320径(Φmm)270
  • 40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール

    40V対応 ビット差替式パワーソケット

    ベストツール
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
    用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業にセット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼全長(mm)110タイプ軸ビット差替え式差込角(mm)6.35軸(mm)6.35対辺六角サーフェイス
  • SBS ワイヤーブラシ ステンレス(スモール・角度付)175mm ベストツール

    SBS ワイヤーブラシ ステンレス(スモール・角度付)175mm

    ベストツール
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    スモールサイズ175mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。錆取り・ペンキはがし等に最適なステンレスブラシです。
    トラスコ品番407-3930材質ブラシ部:ステンレス全長(mm)175
  • バンジーリール ベストツール

    バンジーリール

    ベストツール(8件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ビニールコートしたステンレスのワイヤーが90cm伸び縮み!小物などのホルダーにピッタリ!
    用途リングに小物などを取付け、クリップをベルト等に装着、ワイヤーがスプリングっで伸縮するので頻発作業がとても楽になります。厚さ(mm)10質量(g)31外径(Φmm)40リング外径(Φmm)30
  • 6pcトルクスレンチセット ベストツール

    6pcトルクスレンチセット

    ベストツール(33件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30全長(mm)90(折りたたみ時)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
  • 極匠工具差 ベストツール

    極匠工具差

    ベストツール(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
    用途ボルトクリッパー・モンキレンチ等の収納に。仕様カラビナ(可動式)寸法(mm)(ベルト通し)62材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ質量(g)190径(Φmm)(カラビナ)8適合ベルト幅(mm)~60内寸法(mm)(カラビナ)H95×D35
  • エンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ ベストツール

    エンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ

    ベストツール(5件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    エンジンチェーンソーのプラグ交換、丸鋸の替刃やチェーン(替刃)交換・チェーンの締付け等に大変便利なツールです。 エンジンチェーンソーの調整やメンテナンスに欠かせないサイズを1丁でまとめました。
    全長(mm)160質量(g)100
  • 6pcドライバーセット&六角レンチセット ベストツール

    6pcドライバーセット&六角レンチセット

    ベストツール(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(7本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。
    セット内容ドライバー:(+)#1、#2(-)66角棒レンチ:2、3、4、5mm形状ナイフ型全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格ミリ
  • 3pcビットホルダー オーバルカラビナ付 ベストツール

    3pcビットホルダー オーバルカラビナ付

    ベストツール(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    オリジナル3穴プレートを使えばいつでもきちんと整理! 携帯時にはいつもツールがゴチャゴチャ!! 必要なサイズがなかなか取り出せない!! こんな悩みも一発解消! ツールがきちんと整列して作業もラクラク!! ポリカーボネート製の3穴プレートを採用して、ビットホルダーを3個付属 ロック機構付で、常に水平を保ちます。 オーバルカラビナ付なので、ダイレクトに装着できるうえ、48mm幅ベルトも通せます。
    用途ドライバービットやソケットの携帯に便利付属品オーバルカラビナ、3穴プレート、ビットホルダー、付属リングビット取付方法引張スライド式
  • SBS ワイヤーブラシ 真鍮(スモール・角度付)175mm ベストツール

    SBS ワイヤーブラシ 真鍮(スモール・角度付)175mm

    ベストツール
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    スモールサイズ175mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。ガスレンジの目詰まり・プラグのカーボン取り等に最適な真鍮ヘッドです。
    トラスコ品番407-1908材質ブラシ部:真鍮全長(mm)175
  • ロック式パワーエクステンションバー ベストツール

    ロック式パワーエクステンションバー

    ベストツール
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    ドライバービットや鉄工ドリルの他、ソケットビットやギムネ・ボアビットなどの先端工具も使用できる、40Vインパクトドライバーまでの規格に対応する高耐久ロック式エクステンションバーです。先端工具を一度入れると勝手には抜けないボール止め式のロック機構付チャックを採用しています。チャック径は最細クラスの13.5mm幅のスリム設計です。先端が見やすく狭所や奥まった箇所での作業効率が良いのが特長です。従来品と材質や仕様を変えることでソケットビットやギムネや木工ドリルの使用も可能になりました。450mmと600mmは使用時の芯ブレ抑制に効果のある回転式のゴムグリップを付けました。前後にも動かせるので作業のしやすい位置までスライドも出来ます。安心安全の100%日本製品です。六角軸溝13mmと16mm両方に対応する国内標準規格です。
    用途手の届かない箇所や奥まった場所でのネジ締め、穴あけ、締結作業に適合40Vまでのインパクトドライバー対応幅(mm)13.5色ブラック差込角(mm)6.35対辺(mm)【軸】6.35チャック外径(Φmm)13.5シャンク径(mm)6.35適合ビット(mm)6.35軸規格
  • 6pcドライバーセット ベストツール

    6pcドライバーセット

    ベストツール(3件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
    セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3・5・6mm全長(mm)90(折りたたみ時)種類セット品材質(グリップ)アルミニウム組数6材質(レンチ)クロームバナジウム刃先マグネットなし
  • 極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き) ベストツール

    極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き)

    ベストツール
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    使い込んでも型崩れがしにくい完全な真円型形状を実現した、ベルト通し装着とカラビナ装着の2通りの装着方法が選べる本革製の本職用溶接棒ケース。底部には鉄板を仕込んでいるので底抜けがしにくく高耐久を実現しました。ベルト通し部はワンタッチベルトや胴ベルトの幅広バックルが通せるワイド仕様です。上部に取り付けた丸カンにカラビナやフック等を引掛けることが可能。工具差しに連結して使えます。取出し口はヨレ止め効果抜群の補強革をプラスした他、大きな斜めカットで溶接棒の出し入れをスムーズに行えます。
    用途各種溶接棒の収納・管理にトラスコ品番586-1046材質本体:黒染め牛黒床皮、リベット・鉄板:スチール厚さ(mm)55全長(cm)35.5マチ(mm)55
  • BEST セーフティプレート ベストツール

    BEST セーフティプレート

    ベストツール
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    片手・両手型どちらのふたにも使用可能です。表面はスベリ止めの凸面仕上げです。隙間にぴったりフィットするストッパー付きです。穴が開いており、雨が降っても水がたまりにくい仕様となっています。ハイヒールや幼児の足など、側溝穴の落下防止に便利です。
    トラスコ品番407-3218セット内容1個材質スチール長さ(mm)192幅(mm)78タイプU字溝用開口寸法(mm)15~55
  • 極匠工具差 ベストツール

    極匠工具差

    ベストツール(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
    用途ハンマー・モンキレンチ等の収納に。仕様カラビナ・リング材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ質量(g)152適合ベルト幅(mm)~60
  • BEST パイプカッター ベストツール

    BEST パイプカッター

    ベストツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています。取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。
    用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3206セット内容専用替刃PC-4320付き材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ4~32替刃仕様標準:PCC-4320
  • BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 ベストツール

    BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9

    ベストツール
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
    付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
  • BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付) ベストツール

    BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)

    ベストツール
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
    材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)15、T2:15
  • 極匠 ミゼット&ラチェット差し ベストツール

    極匠 ミゼット&ラチェット差し

    ベストツール
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ミゼットカッター・ラチェットレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。 ホルダー部は可動式なので、腰をかがめても水平を保ち、工具等の落下防止に有効です。
    材質(本体)スチール質量(g)約210呼び寸法(mm)220×80×90仕上クロームメッキ
  • SBS ワイヤーブラシ 真鍮(レギュラー・角度付)225mm ベストツール

    SBS ワイヤーブラシ 真鍮(レギュラー・角度付)225mm

    ベストツール
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ガスレンジの目詰まり・プラグのカーボン取り等に最適な真鍮ヘッドです。
    トラスコ品番407-4578材質ブラシ部:真鍮全長(mm)225
  • SBS 3本組ワイヤーブラシセット(スモールサイズ)【ステンレス・真鍮・ナイロン】 ベストツール

    SBS 3本組ワイヤーブラシセット(スモールサイズ)【ステンレス・真鍮・ナイロン】

    ベストツール
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    ステンレス・真鍮・ナイロンの異なる素材をブラシに使用した、スモールサイズのワイヤーブラシ3pcsセットです。スモールサイズでも角度付ハンドルが採用されており、力を入れやすい仕様になっています。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。硬度の違うステンレス・真鍮・ナイロンの3本セットで、様々な用途に対応できます。
    用途3つの異なる形状のブラシヘッドで様々な汚れ落としに。トラスコ品番407-4627材質ブラシ部:ステンレス、真鍮、ナイロン全長(mm)175
  • BEST 単管カッター ベストツール

    BEST 単管カッター

    ベストツール(1件のレビュー)
    ¥4,588税込¥5,047
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です。スチール製単管はもちろん、銅・アルミ・ステンレス・塩ビ等の太めのパイプ類にも対応しています。ハンドルを掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。側面部にバリ取り用ナイフを標準装備しています。
    トラスコ品番407-4622材質本体:アルミダイキャスト、刃部:HSS切断能力(mm)Φ16~50替刃仕様標準:PCC-1650
  • 極匠 ハンマー差し フックタイプ ベストツール

    極匠 ハンマー差し フックタイプ

    ベストツール(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
    材質(本体)スチール質量(g)約160呼び寸法(mm)110×60×70仕上クロームメッキ
  • 極匠 工具差し ハンマー差し ベストツール

    極匠 工具差し ハンマー差し

    ベストツール(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 横方向からハンマーの装着ができるので作業効率が非常に良いです。
    材質(本体)スチール質量(g)約126呼び寸法(mm)80×80×60仕上クロームメッキ
  • 簡単下穴テーパーキリ ベストツール

    簡単下穴テーパーキリ

    ベストツール(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    下穴キリ⇔ドライバービットの交換がわずか1秒!
    用途木工・竹・アクリル板・石膏ボード等の下穴あけ。材質(テーパードリル部)ハイス鋼、(本体)ハガネ鋼材寸法(mm)3
  • 6pcボールポイントセット ベストツール

    6pcボールポイントセット

    ベストツール(7件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。 6角ボルト等に斜めがけでも使えます。
    セット内容2、2.5、3、4、5、6mm形状ナイフ型全長(mm)90(折りたたみ時)先端形状ボールポイント付組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格ミリ
  • 極匠工具差 ベストツール

    極匠工具差

    ベストツール(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
    用途充電ドライバー等の収納に。仕様電ドル用材質/仕上(本体)スチール・アルミニウム/クロームメッキ・PVCカバー質量(g)108
  • BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツール

    BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10

    ベストツール
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。
    トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
  • 極匠工具差 ベストツール

    極匠工具差

    ベストツール(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
    用途ハンマー・釘抜き等の収納に。仕様スリーリング材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ質量(g)130適合ベルト幅(mm)~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×70×85リング内径(Φmm)大/52、小/25
  • 簡単つなげるアダプター ベストツール

    簡単つなげるアダプター

    ベストツール(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ドライバービット⇔下穴キリの交換がわずか1秒。市販の丸軸鉄工ドリル(3mm)でも交換できます。
    材質ハガネ鋼材適合ドリル径(mm)六角軸(6.35mm)タイプのキリ・ドリル焼入硬度HRC43~45°
  • 白波線ワイヤーブラシ ベストツール

    白波線ワイヤーブラシ

    ベストツール
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷
    従来品よりも毛量が多くへたりにくく寿命が長い!定番の3行ワイヤーブラシを曲り柄に加工した国産の波線ワイヤーブラシです。毛丈25mmでしっかり汚れやサビをかき落とす!面でしっかり対象を磨きやすい波線を採用しました。ワイヤーには亜鉛メッキを施しているので錆びにくく清潔に作業が行えます。木柄ハンドルは緩やかなカーブのある反柄を採用。通常では手がぶつかってしまう箇所での作業で重宝します。油や水を吸収しても滑りにくい木製ハンドル。グリップエンドに丸穴を取り付けたので管理も楽々行えます。
    用途錆取り・錆落とし、ペンキ剥がしや汚れ落としにトラスコ品番688-2131材質ワイヤー部:スチール鋼(亜鉛メッキ処理済み)、ハンドル:木柄幅(mm)23厚さ(mm)13.5全長(mm)225高さ(mm)50毛丈(mm)25毛材鋼線ワイヤー(波線型)行数3材質(ハンドル)木植付(mm)80線径(mm)0.3
  • SBS 3本組ワイヤーブラシセット(レギュラーサイズ)【スチール・真鍮・ABスチール】 ベストツール

    SBS 3本組ワイヤーブラシセット(レギュラーサイズ)【スチール・真鍮・ABスチール】

    ベストツール
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    スチール・真鍮・ABスチールの異なる素材をブラシに使用した、レギュラーサイズのワイヤーブラシ3pcsセットです。大きな角度付ハンドルで力を入れやすく作業楽々でき、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。真鍮やスチール、錆びにくい新素材のABスチールの3本セットで、様々な用途に対応しています。
    用途3つの異なる形状のブラシヘッドで様々な汚れ落としに。トラスコ品番407-2550材質ブラシ部:スチール、真鍮、ABスチール全長(mm)225
  • SBS ワイヤーブラシ スチール(レギュラー・角度付)225mm ベストツール

    SBS ワイヤーブラシ スチール(レギュラー・角度付)225mm

    ベストツール
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。サビ取りやペンキはがし等に最適なスチール製ブラシです。
    トラスコ品番407-4584材質ブラシ部:スチール全長(mm)225
  • 極匠 黒染め牛床革 ベストツール

    極匠 黒染め牛床革

    ベストツール
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    大型サイズの板金鋏の他、直線切鋏の収納にも対応したサイズで設計され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用したツールケースです。鋏の収納口は規格サイズ300mmのリブプリント波板切鋏や角波板切鋏などの大型板金工具も収納可能なサイズで設計しました。収納口はPE材で補強。先の尖ったハサミの出し入れ時、ケースへのダメージを最小限に抑えます。内底部は鋏の先を保護し、ケースを貫通させない多重革補強済み。刃先が露出しないので安全に収納出来ます。従来品よりもスリムな幅で製品化に成功。かさばりがちな腰回りもスッキリします。板金ハンマー収納スペースも用意。あらゆる板金工具を省スペースで収納可能です。
    用途板金鋏や金切鋏、つかみばし、板金ハンマー等の収納にトラスコ品番495-7027材質本体:黒染め牛床革製、リベット部:スチール形状板金鋏ケース幅(mm)115色ブラック高さ(mm)310奥行(mm)90ベルト通し幅(mm)60
  • 極匠 ハンマー差し リングタイプ ベストツール

    極匠 ハンマー差し リングタイプ

    ベストツール
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックと落下防止用のリングを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石刃・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
    材質(本体)スチール質量(g)約150呼び寸法(mm)110×60×70仕上クロームメッキ