カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(60)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(2)
  • 切削工具・研磨材(14)
  • 測定・測量用品(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(81)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(6)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
  • 自動車用品(9)
  • バイク用品(6,453)
  • 自転車用品(1)
  • 農業資材・園芸用品(1)
  • 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKEGAWA(武川)
  • ベストツール
  • モノタロウ(3,830)
  • BIGM(丸山製作所)(66,073)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,450)
  • EBM(江部松商事)(7,629)
  • Kawasaki(8,773)
  • NAKANO(6,710)
  • Panasonic(パナソニック)(22,014)
  • SHIMANO(シマノ)(6,724)
  • TRUSCO(12,453)
  • エスコ(39,801)
  • オカムラ(岡村製作所)(16,566)
  • コガネイ(5,668)
  • スバル(14,572)
  • ホンダ(58,208)
  • メディアカバーマーケット(41,450)
  • 三菱電機(11,677)
  • 大阪魂(26,698)
  • 工進(6,817)
  • 雅(8,079)
商品レビュー
  • 以上(217)
  • 以上(247)
  • 以上(253)
  • 以上(261)
価格
  • 1,500円以下(1,822)
  • 1,500-10,000円(2,784)
  • 10,000-50,000円(1,538)
  • 50,000-100,000円(314)
  • 100,000円以上(221)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6,589件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュレートレクチファイヤー TAKEGAWA(武川)

    レギュレートレクチファイヤー

    TAKEGAWA(武川)(29件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
  • 40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット ベストツール

    40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット

    ベストツール
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    ビット差替え式パワーソケット用に開発された、40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替え軸ビット!両側フラット仕上げでソケット内部やインパクトドライバーのチャック内部への食い込みを最小限に抑えます。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。NKD-1を採用したことで長すぎず短すぎない全長57mm設計を実現し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。安心安全の100%日本製品。着脱ソケットのスライド部分が上向きまたは下向きのどちらでも使用可能です。
    用途40V対応ビット差替式パワーソケットの軸交換用の差替ビットに材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)全長(mm)57タイプビット差替ソケット用交換ビット差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)6.35軸(mm)6.35対辺6.35
  • もちあげさん ベストツール

    もちあげさん

    ベストツール
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    薄く平たくプレス加工で仕上げた”もちあげ君”の兄弟ツール!素手では上げにくいグレーチングや、重く上げづらい浄化槽・マンホール等のふたの持ち上げに大変便利。フック部は薄く平たく仕上げてありますので、奥行きが浅い穴のマンホールの蓋・量水器や浄化槽の蓋あげに対応出来る形状に仕上げました。ハンドルはソフトPVCグリップで手への負担を軽減。”もちあげ君”と”もちあげさん”でカラーリングを変えたので一目でフックの形状を判別できます。全長350mmのコンパクトサイズなので、コンテナや土嚢袋を移動する際の手カギとしても使用可能です。
    材質材質:S-50C・仕上:ニッケルメッキ・ハンドルカバー:PVC質量(g)300耐荷重(kg)吊り:30
  • バッテリーMF12V/1.3Ah TAKEGAWA(武川)

    バッテリーMF12V/1.3Ah

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
  • オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部) TAKEGAWA(武川)

    オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)

    TAKEGAWA(武川)(38件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
    セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
  • 防滴コンセントカバー ベストツール

    防滴コンセントカバー

    ベストツール(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(2枚)
    当日出荷
    コード延長時の漏電防止に便利です。 大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。 ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
    用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。材質エチレンプロピレンゴム寸法(幅Wmm×長さLm)約25Φ×約100(大)約30Φ×約50(小)収縮温度130°収縮率(%)径:約50/長さ:3~10特性防滴
  • BEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き) ベストツール

    BEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き)

    ベストツール(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    薄型・ショートサイズのコンビレンチなので、狭い箇所や込み入った箇所での作業に重宝します。紛失防止に役立つカラビナ付きで、必要なサイズを取り出しやすい仕様になっています。カラーチタニウムメッキ仕上げの美しい仕上げを採用しています。
    用途メンテナンスツールとしての使用はもちろん、ホビーなど幅広い用途に。付属品ネジ式カラビナトラスコ品番407-4594セット内容9点(4mm、 4.5mm、 5mm、 5.5mm、 6mm、 7mm、 8mm、 9mm、 10)、6点(8×9mm、 10×12mm、 12×14mm、 14×17mm、 17×19mm、 22×24)材質材質:SMn(65マンガン銅)、硬度:HRC39~48°、仕上げ:カラーチタニウムメッキ
  • BEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君 ベストツール

    BEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君

    ベストツール(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。
    トラスコ品番407-3209セット内容ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本)全長(mm)600高さ(mm)90寸法L(mm)600寸法H(mm)90クランプ範囲(mm)32~59寸法D(mm)90
  • レバーグリップ TAKEGAWA(武川)

    レバーグリップ

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
    材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
  • 極匠 帆布製丸バケツ(2重底・薩摩編み仕様) ベストツール

    極匠 帆布製丸バケツ(2重底・薩摩編み仕様)

    ベストツール
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    帆布製2重底仕様の丸バケツです。底部は二重構造、ベルト十字補強済みでさらに強度は抜群です。荷重がかかる程キツく絞まる「薩摩編み」を採用しています。プロから日曜大工まで幅広く対応します。編み込み部は圧縮チューブを使用し、ほどけないようにしています。
    トラスコ品番407-3925材質綿帆布(強力撥水加工済み)幅(mm)270高さ(mm)320径(Φmm)270
  • 40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール

    40V対応 ビット差替式パワーソケット

    ベストツール
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
    用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業にセット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼全長(mm)110タイプ軸ビット差替え式差込角(mm)6.35軸(mm)6.35対辺六角サーフェイス
  • SBS ワイヤーブラシ ステンレス(スモール・角度付)175mm ベストツール

    SBS ワイヤーブラシ ステンレス(スモール・角度付)175mm

    ベストツール
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    スモールサイズ175mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。錆取り・ペンキはがし等に最適なステンレスブラシです。
    トラスコ品番407-3930材質ブラシ部:ステンレス全長(mm)175
  • AC/DC 汎用ウインカー リレー TAKEGAWA(武川)

    AC/DC 汎用ウインカー リレー

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    電圧(V)12定格電力(W)10
  • バンジーリール ベストツール

    バンジーリール

    ベストツール(8件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ビニールコートしたステンレスのワイヤーが90cm伸び縮み!小物などのホルダーにピッタリ!
    用途リングに小物などを取付け、クリップをベルト等に装着、ワイヤーがスプリングっで伸縮するので頻発作業がとても楽になります。厚さ(mm)10質量(g)31外径(Φmm)40リング外径(Φmm)30
  • 6pcトルクスレンチセット ベストツール

    6pcトルクスレンチセット

    ベストツール(33件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30全長(mm)90(折りたたみ時)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
  • e-エアーポンプ TAKEGAWA(武川)

    e-エアーポンプ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)。Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
    用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応。5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブ。エアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)。英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)。仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)。エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)。エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品)。 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能。使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)。各カテゴリー調整範囲。カーモード(自動車)。初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPA。モーターサイクルモード(オートバイ)。初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPA。バイシクルモード(自転車)。初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSI。ボールモード(各種ボール・浮き輪)。初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI。 カスタムモード(メモリー機能付き)。カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載。エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備。視認性に優れたLCD表示を採用。不使用時の自動OFF機能を搭載。各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)。空気充填時の音量をおさえた静音仕様。モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載。バッテリー容量:4000mAh
  • 極匠工具差 ベストツール

    極匠工具差

    ベストツール(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
    用途ボルトクリッパー・モンキレンチ等の収納に。仕様カラビナ(可動式)寸法(mm)(ベルト通し)62材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ質量(g)190径(Φmm)(カラビナ)8適合ベルト幅(mm)~60内寸法(mm)(カラビナ)H95×D35
  • エンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ ベストツール

    エンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ

    ベストツール(5件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    エンジンチェーンソーのプラグ交換、丸鋸の替刃やチェーン(替刃)交換・チェーンの締付け等に大変便利なツールです。 エンジンチェーンソーの調整やメンテナンスに欠かせないサイズを1丁でまとめました。
    全長(mm)160質量(g)100
  • G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    色オレンジ定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川)

    リヤーショックマウントナット SUS

    TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。 また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
  • T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

    T5 ウエッジ 12V LEDバルブ

    TAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
    主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
  • 6pcドライバーセット&六角レンチセット ベストツール

    6pcドライバーセット&六角レンチセット

    ベストツール(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(7本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。
    セット内容ドライバー:(+)#1、#2(-)66角棒レンチ:2、3、4、5mm形状ナイフ型全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格ミリ
  • 3pcビットホルダー オーバルカラビナ付 ベストツール

    3pcビットホルダー オーバルカラビナ付

    ベストツール(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    オリジナル3穴プレートを使えばいつでもきちんと整理! 携帯時にはいつもツールがゴチャゴチャ!! 必要なサイズがなかなか取り出せない!! こんな悩みも一発解消! ツールがきちんと整列して作業もラクラク!! ポリカーボネート製の3穴プレートを採用して、ビットホルダーを3個付属 ロック機構付で、常に水平を保ちます。 オーバルカラビナ付なので、ダイレクトに装着できるうえ、48mm幅ベルトも通せます。
    用途ドライバービットやソケットの携帯に便利付属品オーバルカラビナ、3穴プレート、ビットホルダー、付属リングビット取付方法引張スライド式
  • 強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用) TAKEGAWA(武川)

    強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)

    TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    当日出荷
    クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。) この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。 ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。 クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
    主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
  • スタッドボルト M6×32 TAKEGAWA(武川)

    スタッドボルト M6×32

    TAKEGAWA(武川)(6件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1セット(2個)
    当日出荷
    タケガワ製シリンダーヘッドパーツ用補修部品
    ねじ寸法M6×32
  • ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set) TAKEGAWA(武川)

    ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set)

    TAKEGAWA(武川)(16件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
    仕様ホンダサイズセット内容オスメス(各カバー付)×5寸法(Φmm)3.5
  • SBS ワイヤーブラシ 真鍮(スモール・角度付)175mm ベストツール

    SBS ワイヤーブラシ 真鍮(スモール・角度付)175mm

    ベストツール
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    スモールサイズ175mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。ガスレンジの目詰まり・プラグのカーボン取り等に最適な真鍮ヘッドです。
    トラスコ品番407-1908材質ブラシ部:真鍮全長(mm)175
  • H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)

    H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ

    TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    色バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
  • ロック式パワーエクステンションバー ベストツール

    ロック式パワーエクステンションバー

    ベストツール
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    ドライバービットや鉄工ドリルの他、ソケットビットやギムネ・ボアビットなどの先端工具も使用できる、40Vインパクトドライバーまでの規格に対応する高耐久ロック式エクステンションバーです。先端工具を一度入れると勝手には抜けないボール止め式のロック機構付チャックを採用しています。チャック径は最細クラスの13.5mm幅のスリム設計です。先端が見やすく狭所や奥まった箇所での作業効率が良いのが特長です。従来品と材質や仕様を変えることでソケットビットやギムネや木工ドリルの使用も可能になりました。450mmと600mmは使用時の芯ブレ抑制に効果のある回転式のゴムグリップを付けました。前後にも動かせるので作業のしやすい位置までスライドも出来ます。安心安全の100%日本製品です。六角軸溝13mmと16mm両方に対応する国内標準規格です。
    用途手の届かない箇所や奥まった場所でのネジ締め、穴あけ、締結作業に適合40Vまでのインパクトドライバー対応幅(mm)13.5色ブラック差込角(mm)6.35対辺(mm)【軸】6.35チャック外径(Φmm)13.5シャンク径(mm)6.35適合ビット(mm)6.35軸規格
  • センサーソケット 17MM TAKEGAWA(武川)

    センサーソケット 17MM

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
  • HYPER C.D.I. TAKEGAWA(武川)

    HYPER C.D.I.

    TAKEGAWA(武川)(10件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ノーマルC.D.I.と交換するだけのボルトオンで点火タイミング特性を変更します。 特にTAKEGAWA製ボアアップキットと抜群の相性を発揮し、エンジン性能を更に引出します。 リミッター付車はリミッター解除されます。
  • G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    色オレンジ定格電力(W)15定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • 6pcドライバーセット ベストツール

    6pcドライバーセット

    ベストツール(3件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
    セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3・5・6mm全長(mm)90(折りたたみ時)種類セット品材質(グリップ)アルミニウム組数6材質(レンチ)クロームバナジウム刃先マグネットなし
  • 極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き) ベストツール

    極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き)

    ベストツール
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    使い込んでも型崩れがしにくい完全な真円型形状を実現した、ベルト通し装着とカラビナ装着の2通りの装着方法が選べる本革製の本職用溶接棒ケース。底部には鉄板を仕込んでいるので底抜けがしにくく高耐久を実現しました。ベルト通し部はワンタッチベルトや胴ベルトの幅広バックルが通せるワイド仕様です。上部に取り付けた丸カンにカラビナやフック等を引掛けることが可能。工具差しに連結して使えます。取出し口はヨレ止め効果抜群の補強革をプラスした他、大きな斜めカットで溶接棒の出し入れをスムーズに行えます。
    用途各種溶接棒の収納・管理にトラスコ品番586-1046材質本体:黒染め牛黒床皮、リベット・鉄板:スチール厚さ(mm)55全長(cm)35.5マチ(mm)55
  • BEST セーフティプレート ベストツール

    BEST セーフティプレート

    ベストツール
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    片手・両手型どちらのふたにも使用可能です。表面はスベリ止めの凸面仕上げです。隙間にぴったりフィットするストッパー付きです。穴が開いており、雨が降っても水がたまりにくい仕様となっています。ハイヒールや幼児の足など、側溝穴の落下防止に便利です。
    トラスコ品番407-3218セット内容1個材質スチール長さ(mm)192幅(mm)78タイプU字溝用開口寸法(mm)15~55
  • 折り畳みコンテナ50L TAKEGAWA(武川)

    折り畳みコンテナ50L

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)(折り畳み時)100寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180質量(kg)3外寸(mm)(コンテナ)525×365×340内寸(mm)(コンテナ)485×332×310静荷重(kg)20最大積載段数5
  • 小型ナットM12×7h(P1.25) TAKEGAWA(武川)

    小型ナットM12×7h(P1.25)

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(3個)
    当日出荷
  • ハイパーイグニッションコイル (ブルー) TAKEGAWA(武川)

    ハイパーイグニッションコイル (ブルー)

    TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。 形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
  • 極匠工具差 ベストツール

    極匠工具差

    ベストツール(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
    用途ハンマー・モンキレンチ等の収納に。仕様カラビナ・リング材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ質量(g)152適合ベルト幅(mm)~60