ベストツールのロゴ

ベストツール

日本屈指の金物の町三条市で、一般ユーザーから職人までのお客様に、より使い勝手の良い商品とより優れたデザインで喜んでいただけるよう、「高品質・高機能・遊び心のある独創的なデザイン」をコンセプトに物作りを心がけ、ブランドロゴの商標化や国内外で製造した商品の特許・実用新案・PAT等を取得し、自社で売り場を彩る独創的なパッケージ・商品デザインを行うことで、売り場に映える”こだわりの逸品”を生み出します。 人も商品も「量より質」を前提に、こだわりの追及で”道具の進化”に邁進します。

会社情報
会社名株式会社ベストツール
設立1935/09/01
所在地〒955-0082 新潟県三条市西裏館4-15
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット ベストツール40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビットベストツール
529税込582
1個
当日出荷
ビット差替え式パワーソケット用に開発された、40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替え軸ビット!両側フラット仕上げでソケット内部やインパクトドライバーのチャック内部への食い込みを最小限に抑えます。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。NKD-1を採用したことで長すぎず短すぎない全長57mm設計を実現し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。安心安全の100%日本製品。着脱ソケットのスライド部分が上向きまたは下向きのどちらでも使用可能です。
用途40V対応ビット差替式パワーソケットの軸交換用の差替ビットに材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)全長(mm)57タイプビット差替ソケット用交換ビット差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)6.35軸(mm)6.35対辺6.35
防滴コンセントカバー ベストツール防滴コンセントカバーベストツール(2件のレビュー)
539税込593
1袋(2枚)
当日出荷
コード延長時の漏電防止に便利です。 大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。 ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。材質エチレンプロピレンゴム寸法(幅Wmm×長さLm)約25Φ×約100(大)約30Φ×約50(小)収縮温度130°収縮率(%)径:約50/長さ:3~10特性防滴
SBS ワイヤーブラシ ステンレス(スモール・角度付)175mm ベストツールSBS ワイヤーブラシ ステンレス(スモール・角度付)175mmベストツール
269税込296
1個
当日出荷
スモールサイズ175mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。錆取り・ペンキはがし等に最適なステンレスブラシです。
トラスコ品番407-3930材質ブラシ部:ステンレス全長(mm)175
40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール40V対応 ビット差替式パワーソケットベストツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業にセット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼全長(mm)110タイプ軸ビット差替え式差込角(mm)6.35軸(mm)6.35対辺六角サーフェイス
極匠工具差 ベストツール極匠工具差ベストツール(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ボルトクリッパー・モンキレンチ等の収納に。材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ仕様カラビナ(可動式)寸法(mm)(ベルト通し)62質量(g)190径(Φmm)(カラビナ)8適合ベルト幅(mm)~60内寸法(mm)(カラビナ)H95×D35
BEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君 ベストツールBEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君ベストツール(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。
トラスコ品番407-3209セット内容ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本)全長(mm)600高さ(mm)90寸法L(mm)600寸法H(mm)90クランプ範囲(mm)32~59寸法D(mm)90
エンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ ベストツールエンジンチェーンソー用プラグソケットレンチベストツール(5件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
エンジンチェーンソーのプラグ交換、丸鋸の替刃やチェーン(替刃)交換・チェーンの締付け等に大変便利なツールです。 エンジンチェーンソーの調整やメンテナンスに欠かせないサイズを1丁でまとめました。
全長(mm)160質量(g)100
BEST パイプカッター ベストツールBEST パイプカッターベストツール
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています。取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3206セット内容専用替刃PC-4320付き材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ4~32替刃仕様標準:PCC-4320
バンジーリール ベストツールバンジーリールベストツール(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ビニールコートしたステンレスのワイヤーが90cm伸び縮み!小物などのホルダーにピッタリ!
用途リングに小物などを取付け、クリップをベルト等に装着、ワイヤーがスプリングっで伸縮するので頻発作業がとても楽になります。厚さ(mm)10質量(g)31外径(Φmm)40リング外径(Φmm)30
6pcドライバーセット ベストツール6pcドライバーセットベストツール(3件のレビュー)
549税込604
1セット(6本組)
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
種類セット品材質(グリップ)アルミニウム刃先マグネットなし材質(レンチ)クロームバナジウム全長(mm)90(折りたたみ時)セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3・5・6mm組数6
6pcトルクスレンチセット ベストツール6pcトルクスレンチセットベストツール(33件のレビュー)
959税込1,055
1セット(6本組)
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
6pcドライバーセット&六角レンチセット ベストツール6pcドライバーセット&六角レンチセットベストツール(8件のレビュー)
999税込1,099
1セット(7本組)
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。
サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容ドライバー:(+)#1、#2(-)66角棒レンチ:2、3、4、5mm全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
6pc六角レンチセット(ミリ) ベストツール6pc六角レンチセット(ミリ)ベストツール(7件のレビュー)
959税込1,055
1セット(6本組)
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 用途に応じてお選び下さい。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容2、2.5、3、4、5、6mm全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
SBS ワイヤーブラシ 真鍮(スモール・角度付)175mm ベストツールSBS ワイヤーブラシ 真鍮(スモール・角度付)175mmベストツール
269税込296
1個
当日出荷
スモールサイズ175mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。ガスレンジの目詰まり・プラグのカーボン取り等に最適な真鍮ヘッドです。
トラスコ品番407-1908材質ブラシ部:真鍮全長(mm)175
BEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き) ベストツールBEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き)ベストツール
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄型・ショートサイズのコンビレンチなので、狭い箇所や込み入った箇所での作業に重宝します。紛失防止に役立つカラビナ付きで、必要なサイズを取り出しやすい仕様になっています。カラーチタニウムメッキ仕上げの美しい仕上げを採用しています。
用途メンテナンスツールとしての使用はもちろん、ホビーなど幅広い用途に。付属品ネジ式カラビナトラスコ品番407-4594セット内容9点(4mm、 4.5mm、 5mm、 5.5mm、 6mm、 7mm、 8mm、 9mm、 10)、6点(8×9mm、 10×12mm、 12×14mm、 14×17mm、 17×19mm、 22×24)材質材質:SMn(65マンガン銅)、硬度:HRC39~48°、仕上げ:カラーチタニウムメッキ
BEST 単管カッターPC-1650用替刃 ベストツールBEST 単管カッターPC-1650用替刃ベストツール
1,598税込1,758
1個
当日出荷
BEST単管カッター(PC-1650)で銅・スチール・ステンレス・真鍮等のパイプ切断に使用可能な専用替刃です。
用途単管足場パイプ・ステンレスパイプ・各種パイプ・丸棒の切断に。トラスコ品番407-2625適合機種PC-1650材質HSS
極匠 ハンマー差し フックタイプ ベストツール極匠 ハンマー差し フックタイプベストツール(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール質量(g)約160呼び寸法(mm)110×60×70仕上クロームメッキ
極匠工具差 ベストツール極匠工具差ベストツール(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ハンマー・モンキレンチ等の収納に。材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ仕様カラビナ・リング質量(g)152適合ベルト幅(mm)~60
簡単つなげるアダプター ベストツール簡単つなげるアダプターベストツール(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ドライバービット⇔下穴キリの交換がわずか1秒市販の丸軸鉄工ドリル(3mm)でも交換できます。
材質ハガネ鋼材適合ドリル径(mm)六角軸(6.35mm)タイプのキリ・ドリル焼入硬度HRC43~45°
BEST 単管カッター ベストツールBEST 単管カッターベストツール
4,588税込5,047
1個
当日出荷
アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です。スチール製単管はもちろん、銅・アルミ・ステンレス・塩ビ等の太めのパイプ類にも対応しています。ハンドルを掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。側面部にバリ取り用ナイフを標準装備しています。
トラスコ品番407-4622材質本体:アルミダイキャスト、刃部:HSS切断能力(mm)Φ16~50替刃仕様標準:PCC-1650
簡単下穴テーパーキリ ベストツール簡単下穴テーパーキリベストツール(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
下穴キリ⇔ドライバービットの交換がわずか1秒!
用途木工・竹・アクリル板・石膏ボード等の下穴あけ。材質(テーパードリル部)ハイス鋼、(本体)ハガネ鋼材寸法(mm)3
SBS ワイヤーブラシ 真鍮(レギュラー・角度付)225mm ベストツールSBS ワイヤーブラシ 真鍮(レギュラー・角度付)225mmベストツール
289税込318
1個
当日出荷
レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ガスレンジの目詰まり・プラグのカーボン取り等に最適な真鍮ヘッドです。
トラスコ品番407-4578材質ブラシ部:真鍮全長(mm)225
BEST ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(ステンレス用強力刃) ベストツールBEST ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(ステンレス用強力刃)ベストツール
1,298税込1,428
1個
当日出荷
BESTワンタッチパイプカッター(PC-650)で銅・スチール・真鍮等のパイプに加え、ステンレスパイプや単管パイプの切断にも使用可能な強力タイプの替刃です。
用途各種パイプ材・丸棒・ステンレスパイプ・単管足場パイプの切断に。トラスコ品番407-3936適合機種PC-650材質HSS
BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 ベストツールBEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9ベストツール
1,798税込1,978
1個
当日出荷
狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付) ベストツールBEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)ベストツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)15、T2:15
極匠 ハンマー差し リングタイプ ベストツール極匠 ハンマー差し リングタイプベストツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックと落下防止用のリングを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石刃・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール質量(g)約150呼び寸法(mm)110×60×70仕上クロームメッキ
極匠工具差 ベストツール極匠工具差ベストツール(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ハンマー・釘抜き等の収納に。材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ仕様スリーリング質量(g)130適合ベルト幅(mm)~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×70×85リング内径(Φmm)大/52、小/25
極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き) ベストツール極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き)ベストツール
3,198税込3,518
1個
当日出荷
使い込んでも型崩れがしにくい完全な真円型形状を実現した、ベルト通し装着とカラビナ装着の2通りの装着方法が選べる本革製の本職用溶接棒ケース。底部には鉄板を仕込んでいるので底抜けがしにくく高耐久を実現しました。ベルト通し部はワンタッチベルトや胴ベルトの幅広バックルが通せるワイド仕様です。上部に取り付けた丸カンにカラビナやフック等を引掛けることが可能。工具差しに連結して使えます。取出し口はヨレ止め効果抜群の補強革をプラスした他、大きな斜めカットで溶接棒の出し入れをスムーズに行えます。
用途各種溶接棒の収納・管理にトラスコ品番586-1046材質本体:黒染め牛黒床皮、リベット・鉄板:スチール厚さ(mm)55全長(cm)35.5マチ(mm)55
BEST パイプカッター ミニ ベストツールBEST パイプカッター ミニベストツール
739税込813
1個
当日出荷
特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。手の中にスッポリと入る小型設計なので、狭い場所での作業や細いパイプの使用に便利です。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-1945材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ3~22
極匠 ミゼット&ラチェット差し ベストツール極匠 ミゼット&ラチェット差しベストツール
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ミゼットカッター・ラチェットレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。 ホルダー部は可動式なので、腰をかがめても水平を保ち、工具等の落下防止に有効です。
材質(本体)スチール質量(g)約210呼び寸法(mm)220×80×90仕上クロームメッキ
極匠 工具差し ハンマー差し ベストツール極匠 工具差し ハンマー差しベストツール(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 横方向からハンマーの装着ができるので作業効率が非常に良いです。
材質(本体)スチール質量(g)約126呼び寸法(mm)80×80×60仕上クロームメッキ
3pcビットホルダー オーバルカラビナ付 ベストツール3pcビットホルダー オーバルカラビナ付ベストツール(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オリジナル3穴プレートを使えばいつでもきちんと整理! 携帯時にはいつもツールがゴチャゴチャ!! 必要なサイズがなかなか取り出せない!! こんな悩みも一発解消! ツールがきちんと整列して作業もラクラク!! ポリカーボネート製の3穴プレートを採用して、ビットホルダーを3個付属 ロック機構付で、常に水平を保ちます。 オーバルカラビナ付なので、ダイレクトに装着できるうえ、48mm幅ベルトも通せます。
用途ドライバービットやソケットの携帯に便利付属品オーバルカラビナ、3穴プレート、ビットホルダー、付属リングビット取付方法引張スライド式
白波線ワイヤーブラシ ベストツール白波線ワイヤーブラシベストツール
289税込318
1本
当日出荷
従来品よりも毛量が多くへたりにくく寿命が長い!定番の3行ワイヤーブラシを曲り柄に加工した国産の波線ワイヤーブラシです。毛丈25mmでしっかり汚れやサビをかき落とす!面でしっかり対象を磨きやすい波線を採用しました。ワイヤーには亜鉛メッキを施しているので錆びにくく清潔に作業が行えます。木柄ハンドルは緩やかなカーブのある反柄を採用。通常では手がぶつかってしまう箇所での作業で重宝します。油や水を吸収しても滑りにくい木製ハンドル。グリップエンドに丸穴を取り付けたので管理も楽々行えます。
用途錆取り・錆落とし、ペンキ剥がしや汚れ落としにトラスコ品番688-2131材質ワイヤー部:スチール鋼(亜鉛メッキ処理済み)、ハンドル:木柄幅(mm)23厚さ(mm)13.5全長(mm)225高さ(mm)50毛丈(mm)25毛材鋼線ワイヤー(波線型)行数3材質(ハンドル)植付(mm)80線径(mm)0.3
SBS ワイヤーブラシ ナイロン(レギュラー・角度付)225mm ベストツールSBS ワイヤーブラシ ナイロン(レギュラー・角度付)225mmベストツール
289税込318
1個
当日出荷
レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。サンディング後の掃除・汚れ落とし等に最適なナイロンヘッドです。
トラスコ品番407-4563材質ブラシ部:ナイロン全長(mm)225
WELL 電工ペンチ(裸端子圧着、絶縁端子圧着用) ベストツールWELL 電工ペンチ(裸端子圧着、絶縁端子圧着用)ベストツール
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
絶縁端子・裸端子の圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。仕様被覆コードの皮剥:0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5mmトラスコ品番407-3204材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)全長(mm)290切断径(mm)鉄線Φ1.0、銅線Φ1.8切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8圧着能力(mm)1.25、2.0、5.5(裸端子・絶縁端子)切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
極匠 帆布製丸バケツ(2重底・薩摩編み仕様) ベストツール極匠 帆布製丸バケツ(2重底・薩摩編み仕様)ベストツール
3,598税込3,958
1個
当日出荷
帆布製2重底仕様の丸バケツです。底部は二重構造、ベルト十字補強済みでさらに強度は抜群です。荷重がかかる程キツく絞まる「薩摩編み」を採用しています。プロから日曜大工まで幅広く対応します。編み込み部は圧縮チューブを使用し、ほどけないようにしています。
トラスコ品番407-3925材質綿帆布(強力撥水加工済み)幅(mm)270高さ(mm)320径(Φmm)270
ビットホルダー ベストツールビットホルダーベストツール(6件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷
用途ドライバービットやソケットビットの携帯に便利!着脱もラクラクOK!!ビット取付方法押込スライド式
6pcボールポイントセット ベストツール6pcボールポイントセットベストツール(7件のレビュー)
939税込1,033
1セット(6本組)
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。 6角ボルト等に斜めがけでも使えます。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容2、2.5、3、4、5、6mm全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
BEST セーフティプレート ベストツールBEST セーフティプレートベストツール
599税込659
1個
当日出荷
片手・両手型どちらのふたにも使用可能です。表面はスベリ止めの凸面仕上げです。隙間にぴったりフィットするストッパー付きです。穴が開いており、雨が降っても水がたまりにくい仕様となっています。ハイヒールや幼児の足など、側溝穴の落下防止に便利です。
トラスコ品番407-3218セット内容1個材質スチール長さ(mm)192幅(mm)78タイプU字溝用開口寸法(mm)15~55
WELL 先細ラジオペンチ(ビニールグリップ付)150mm ベストツールWELL 先細ラジオペンチ(ビニールグリップ付)150mmベストツール
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
弱電用の細身タイプのラジオペンチで、プロユースからホビーまで多岐にわたる用途に対応した工具です。先端が細く、長く仕上がっているので、狭い箇所の細かい作業に便利です。皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。スプリング内蔵なので連続作業が楽に行える他、手にしっかりとなじむグリップ付です。高周波焼き入れ処理済みの刃部なので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。
用途ホビーや電気トラブル等の修理に。従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番407-3904材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 銅線1.2