コード延長時の漏電防止に便利です。
大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。
ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。
材質エチレンプロピレンゴム
寸法(幅Wmm×長さLm)約25Φ×約100(大)約30Φ×約50(小)
収縮温度130°
収縮率(%)径:約50/長さ:3~10
特性防滴
1袋(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
飽きのこないシンプルなデザインに耐久力をプラスした、こだわりの厳選袋シリーズ。
ベルト通し部背面はサスペンダーやY型ハーネスに干渉せず安定した状態で腰袋を装着可能です。
左右両側に丸カンを付けることで、安全ロープ装着時の利便性を向上させました。
悪天候下での作業でも快適に作業ができるよう強力な撥水加工を、型崩れしにくいよう糊付け加工を施しています。
※製品は摩擦傷、カシメ部分の破損、縫い合わせ部分の糸のほつれ等、老朽化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
※製品は撥水加工を施してありますが完全防水品ではありません。湿気などにより、カビが生じる恐れがありますので、濡れた時は陰干しをして、乾かしてからご使用ください。
※製品は高温になる所や火気には近づけないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
仕様●本体サイズ:250×200×85mm●開口部サイズ(大ポケット):約40mm●開口部サイズ(小ポケット):約30mm●重量:160g●本体材質:帆布材(強力撥水加工・糊付け加工済み)●リベット材質:スチール●底部・背面下部材質:ベルト地●ベルト通し部材質:合成皮革・PE材
形状2段
アズワン品番67-8023-36
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
業界初のシートベルト補強を採用した超頑丈プロモデル!高耐久性で定評のある6号帆布に、誰しもが知っているシートベルトで補強を実施。金具を使わず従来品よりも3倍の強度を実現した強靭仕様の電工バケツ。コンパクトに出来る丸バケツの特徴はそのまま!側面の補強があっても潰して小さくコンパクトに出来るので持ち運びにも大変便利。摩擦に強く防水・防汚効果も高いターポリン素材を追加する事で、底部からの水の浸入を防ぎワンランク上の耐久性を実現しました。底部には10mm厚のウレタン材を入れることで更に底抜けしにくい。クッション性にも優れているので道具を傷めません。開口部と底部には頑丈で曲がりにくいΦ6のメッキスチール製リングを装備。折れにくく常に一定の開き幅を維持できます。荷重がかかる程キツく絞まる薩摩編みを採用。ロープは極太のΦ10のクレモナロープを使用しました。
用途作業工具や各種金具・部材、様々な備品の持ち運び・管理に
トラスコ品番561-0018
材質本体:6号綿帆布、ベルト:シートベルト(50mm幅)、補強:防水ターポリン素材、ロープ:クレモナロープ(Φ10mm)
幅(mm)270
高さ(mm)320
タイプ電工バケツ
径(Φmm)270
奥行(mm)270
ポケット数1
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)245
外寸法・間口(mm)245
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
飽きのこないシンプルなデザインに耐久力をプラスした、こだわりの厳選袋シリーズ。ベルト通し部背面はサスペンダーやY型ハーネスに干渉せず安定した状態で腰袋を装着可能です。左右両側に丸カンを付けることで、安全ロープ装着時の利便性を向上させました。悪天候下での作業でも快適に作業ができるよう強力な撥水加工を、型崩れしにくいよう糊付け加工を施しています。※製品は摩擦傷、カシメ部分の破損、縫い合わせ部分の糸のほつれ等、老朽化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。※製品は撥水加工を施してありますが完全防水品ではありません。湿気などにより、カビが生じる恐れがありますので、濡れた時は陰干しをして、乾かしてからご使用ください。※製品は高温になる所や火気には近づけないでください。※用途以外の使用はしないでください。
仕様●本体サイズ:250×200×85mm●開口部サイズ:大ポケット/約40mm、小ポケット/約30mm●重量:160g●材質:本体/帆布材(強力撥水加工・糊付け加工済み)、リベット/スチール、底部・背面下部/ベルト地、ベルト通し部/合成皮革・PE材
形状2段
通気性と作業性を追求した横ベルト付サスペンダー。あらゆるメーカーのサポートベルトや作業ベルトに取付可能なベルトループ仕様です。
内側中央部は弾力があり通気性のあるクッションメッシュ材、外側はライダースジャケット等に使われる通気孔を設けたパンチングPVレザー、小物や道具を連結できる大型Dリングを左右に2つ付けています。
連結方法はベルトループなので、あらゆるメーカーのサポートベルトや作業ベルトに取り付けが可能です。
「ドット状のスベリ止め」をショルダー部の内側に付けることで、安定した装着感を実現しました。
※摩擦キズ、切りキズ、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は直ちに使用を中止して下さい。
※本製品は用途以外での使用、加工や改造はしないでください
※防水製品ではありません。濡れた場合は水けをよく拭き取り、風通しの良い場所で乾かして下さい。
※高温になる所、火気、薬品などには近づけないで下さい。
※本製品に使用されている素材は色落ちする場合があります。淡い色の衣類の着用、汗、雨天での使用には十分注意して下さい。
仕様●重量:240g●材質:ショルダー部/ポリエステル・PVC合成皮革・ポリプロピレン、ベルト/ポリプロピレン、バックル部/ポリアセタール、角カン・Dリング部/スチール
アズワン品番67-8022-90
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
通気性が良く、腰にフィットするブロック式クッションメッシュを採用したサポートベルト。
表側はライダースジャケット等で採用されている通気孔の開いた素材のパンチング、内側は通気性とフィット感を両立させたブロック式クッションメッシュ構造を採用し、快適な装着感を実現しました。
マジックテープ式の2か所のベルトループは、腰袋のサイズや装着済みの工具差しの位置調整が容易に出来るよう移動可能な仕様にしました。
便利なD環を2個付けています。
※本製品は作業中の腰への負担を軽減するもので腰痛などの治療を目的とするベルトではありません。
※摩擦キズ、切りキズ、縫い合わせ部分のほつれ等が発生した場合は直ちに使用を中止して下さい。
※本製品は用途以外での使用、加工や改造はしないで下さい。
※防水製品ではありません。濡れた場合は水けを良く拭き取り風通しの良い場所で乾かして下さい。
※高温になる所、火気、薬品などには近づけないで下さい。
※クッション材に弾力性が無くなった時は使用しないで下さい。
仕様●本体サイズ:約750×130mm●重量:420g●パンチングレザー・ベルトループ材質:PVC合成皮革●バイヤステープ(フチ部)材質:ポリプロピレン●角カン・D環・リベット材質:スチール
アズワン品番67-8110-54
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
関連キーワード