通気性と作業性を追求した横ベルト付サスペンダー。あらゆるメーカーのサポートベルトや作業ベルトに取付可能なベルトループ仕様です。
内側中央部は弾力があり通気性のあるクッションメッシュ材、外側はライダースジャケット等に使われる通気孔を設けたパンチングPVレザー、小物や道具を連結できる大型Dリングを左右に2つ付けています。
連結方法はベルトループなので、あらゆるメーカーのサポートベルトや作業ベルトに取り付けが可能です。
「ドット状のスベリ止め」をショルダー部の内側に付けることで、安定した装着感を実現しました。
※摩擦キズ、切りキズ、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は直ちに使用を中止して下さい。
※本製品は用途以外での使用、加工や改造はしないでください
※防水製品ではありません。濡れた場合は水けをよく拭き取り、風通しの良い場所で乾かして下さい。
※高温になる所、火気、薬品などには近づけないで下さい。
※本製品に使用されている素材は色落ちする場合があります。淡い色の衣類の着用、汗、雨天での使用には十分注意して下さい。
仕様●重量:240g●材質:ショルダー部/ポリエステル・PVC合成皮革・ポリプロピレン、ベルト/ポリプロピレン、バックル部/ポリアセタール、角カン・Dリング部/スチール
アズワン品番67-8022-90
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
飽きのこないシンプルなデザインに耐久力をプラスした、こだわりの厳選袋シリーズ。ベルト通し部背面はサスペンダーやY型ハーネスに干渉せず安定した状態で腰袋を装着可能です。左右両側に丸カンを付けることで、安全ロープ装着時の利便性を向上させました。悪天候下での作業でも快適に作業ができるよう強力な撥水加工を、型崩れしにくいよう糊付け加工を施しています。※製品は摩擦傷、カシメ部分の破損、縫い合わせ部分の糸のほつれ等、老朽化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。※製品は撥水加工を施してありますが完全防水品ではありません。湿気などにより、カビが生じる恐れがありますので、濡れた時は陰干しをして、乾かしてからご使用ください。※製品は高温になる所や火気には近づけないでください。※用途以外の使用はしないでください。
仕様●本体サイズ:250×200×85mm●開口部サイズ:大ポケット/約40mm、小ポケット/約30mm●重量:160g●材質:本体/帆布材(強力撥水加工・糊付け加工済み)、リベット/スチール、底部・背面下部/ベルト地、ベルト通し部/合成皮革・PE材
形状2段
飽きのこないシンプルなデザインに耐久力をプラスした、こだわりの厳選袋シリーズ。
ベルト通し部背面はサスペンダーやY型ハーネスに干渉せず安定した状態で腰袋を装着可能です。
左右両側に丸カンを付けることで、安全ロープ装着時の利便性を向上させました。
悪天候下での作業でも快適に作業ができるよう強力な撥水加工を、型崩れしにくいよう糊付け加工を施しています。
※製品は摩擦傷、カシメ部分の破損、縫い合わせ部分の糸のほつれ等、老朽化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
※製品は撥水加工を施してありますが完全防水品ではありません。湿気などにより、カビが生じる恐れがありますので、濡れた時は陰干しをして、乾かしてからご使用ください。
※製品は高温になる所や火気には近づけないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
仕様●本体サイズ:250×200×85mm●開口部サイズ(大ポケット):約40mm●開口部サイズ(小ポケット):約30mm●重量:160g●本体材質:帆布材(強力撥水加工・糊付け加工済み)●リベット材質:スチール●底部・背面下部材質:ベルト地●ベルト通し部材質:合成皮革・PE材
形状2段
アズワン品番67-8023-36
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
関連キーワード