9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミゼットカッター・ラチェットレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。 ホルダー部は可動式なので、腰をかがめても水平を保ち、工具等の落下防止に有効です。
材質(本体)スチール 質量(g)約210 呼び寸法(mm)220×80×90 仕上クロームメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ボルトクリッパー・電設工具・モンキーレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。 フックのツメは同じ大きさで斜めに切れ込みを入れてあるため、確実で強力なロックが可能です。
材質(本体)スチール 質量(g)約126 呼び寸法(mm)90×80×60 仕上クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ボルトクリッパー・ラチェットレンチ・モンキーレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。 安全樹脂付の先端とオールマイティな万能ロングフックを装備しています。
材質(本体)スチール 質量(g)約125 呼び寸法(mm)130×80×90 仕上クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ボルトクリッパー・モンキーレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。 安全樹脂付の先端と作業空間に合わせた左右45°で止まる三段階の可動式スイングフックで、長尺工具の収納に最適。
材質(本体)スチール 質量(g)約125 呼び寸法(mm)200×120×40 仕上クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ラチェットレンチ・電工型ドライバー等の収納に最適なスチール工具差しです。 湾曲した形状が工具にフィットするよう設計されています。
材質(本体)スチール 質量(g)約126 呼び寸法(mm)90×80×60 仕上クロームメッキ
1個
929 税込1,022
当日出荷

ラチェットレンチを収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 収納差込口の前面部に角度をつけてあるので、ラチェットレンチがブレずに常に腰にフィットします。 また革部は二重に補強済みなので劣化防止に効果があります。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール 質量(g)約130 呼び寸法(mm)290×70×55
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ラチェットレンチのほか、電工用ドライバー等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール 質量(g)100 呼び寸法(mm)220×55×55(最大W58)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ラチェットレンチ等を収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス 質量(g)約135 呼び寸法(mm)325×70×50
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

モンキーレンチ、ギヤラチェットレンチ等の収納に最適な小サイズ万能カラビナタイプを搭載。ダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)