4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大容量の二段収納スペースと前面の厚物道具も入る二箇所の小分けポケットがとても便利で 内装系等の道具類(ローラー・コンベックス・水平器・ブラシ等)や大工・建築系道具類(コンベックス・玄翁・水平器・折込鋸等)の収納に最適です。 二重縫製で本体を強化し、底部周辺をPVCレザーで更に覆うことにより摩擦や損傷を防ぎます。 装着時、体に触れる背面部を摩擦に強い素材に変更することで、より軽く丈夫になっています。 ベルト通し部に窓状のカットをしているのでサスペンダー等のパーツが容易に接続できます。
材質綿帆布 質量(g)440 呼び寸法(mm)260×120×290 加工強力撥水加工済
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ミゼットカッターなどを収納できる黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール 質量(g)約170 呼び寸法(mm)275×105×50
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ミゼットカッター他・ベアリングタイプの太いハッカーを収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 結束線用吊下リングや、マーキングチョークが楽々入るライド式のチョークホルダー(PAT.)を装備。 送りレバーに特殊スプリングを使用することで、チョークが小さくなっても、いつでも取り出せるように工夫しています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール 質量(g)約370 呼び寸法(mm)300×110×70
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

ミゼットカッター・ミニカッターを収納できるダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス 質量(g)約175 呼び寸法(mm)330×100×35
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷