6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットレンチを収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 収納差込口の前面部に角度をつけてあるので、ラチェットレンチがブレずに常に腰にフィットします。 また革部は二重に補強済みなので劣化防止に効果があります。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール 質量(g)約130 呼び寸法(mm)290×70×55
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ハンマー等を収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス 質量(g)約130 呼び寸法(mm)270×80×55
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1寸4分までのノミと玄翁を収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 ノミ収納部には底部に刃の保護材を、裏面には木屑を取り出すための穴を装備。 玄翁の差込口は前面部を二重に補強することで、従来品の劣化寿命を解消しています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール 質量(g)約175 呼び寸法(mm)275×80×70
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ハンマー等を収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他 収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール 質量(g)約125 呼び寸法(mm)290×100×60
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ラチェットレンチ等を収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス 質量(g)約135 呼び寸法(mm)325×70×50
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ミゼットカッター他・ベアリングタイプの太いハッカーも楽に収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。 結束線用吊下リングや、マーキングチョークが楽々入るライド式のチョークホルダー(PAT.)を装備。 送りレバーに特殊スプリングを使用することで、チョークが小さくなっても、いつでも取り出せるように工夫しています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス 質量(g)約375 呼び寸法(mm)350×120×65
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷