7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類その他クランプ バンド厚さ(mm)1 バンド長さ(m)7 バンド幅(mm)25 角度(°)60~180 質量(kg)0.1 トラスコ品番837-9317
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
用途木工用 材質鉄、樹脂 寸法(mm)ふところ:95 種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)A:29、B:9
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
用途木工・家具・板金・DIY用 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素工具鋼
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 材質(本体)冷間圧延鋼材 フレーム(mm)A×B/20×5
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
用途木工・家具・鈑金・軽工業用。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素工具鋼
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で位置決め、クランプができます。ゴムキャップが付いているので傷がつきません。
用途板金、木工業 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)100 全長(mm)420 材質(本体)スチール 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)9.5 質量(kg)1.25 トラスコ品番397-4472
1丁
15,980 税込17,578
9日以内出荷

ワーク材の大きさによる調整が必要なくすばやく簡単に締め付けられます。ストローク調整が簡単に出来ます。人間工学に基づいて製造されたハンドルは手にフィットし、握りやすくできています。
用途溶接作業。木工作業。 仕様押圧力(kN):2.5 トラスコ品番853-4791 材質スチール ストローク(mm)35
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷