「エーゼ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AZ(エーゼット)接点復活剤
カーボンや汚れによる電気機器の接点不良を一発解消!。浸透性が高いので少量で効果を発揮。ゴム・プラスチックがある箇所にも使用可能。
用途接点に付着したカーボン汚れを除去。酸化、硫化による接点不良を防止・解消。接点寿命を大幅に延長。 容量(mL)70 タイプ接点復活剤 対象SDカード・オーディオプラグ・各種コネクタ・リモコン等の電池端子などに。 危険物の類別非危険物
1本
329 税込362
欠品中

強力噴射洗浄&潤滑!Wの効果が効く!鍵穴のための専用クリーナー。洗浄後の鍵穴内部には、潤滑成分「ボロンナイトライド」が付着するので鍵穴の滑りをよくする。パウダー状でべたつかない。シリンダーキー・ディンプルキーの両方対応。
用途油分やホコリ・金属粉などの汚れを強力洗浄で一気に洗い流す。鍵が回りにくい、オイルや汚れの詰まりに。 容量(mL)70 タイプ鍵穴専用クリーナー 対応シリンダーキー・ディンプルキー 危険物の類別非危険物
1本
298 税込328
4日以内出荷

油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。 タイプオールシーズンタイプ 容量(L)1 グレードハイグレード 粘度(cSt)110 危険物の類別非危険物
1袋
698 税込768
4日以内出荷

AZ(エーゼット)切削油
用途パイプのねじ切り加工や金属のネジ切り・穴あけ加工・切削加工の際に 成分鉱油 材質成分:鉱物油 容器・中栓キャップ:プラスチック ブラウン 質量(g)1001 容量(L)1 粘度ISO VG15 危険等級 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【容器】134×180×180 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個(1mL)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。 タイプオールシーズンタイプ 容量(L)2 グレードハイグレード 粘度(cSt)110 危険物の類別非危険物
1袋
1,498 税込1,648
4日以内出荷

AZ(エーゼット)刃物椿油
用途園芸用や調理用刃物などの刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに 成分ヤブツバキ油100%(国産) 材質ヤブツバキ油 レッド 容量(mL)100 質量(g)116 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

AZ(エーゼット)刃物専用錆止油
用途刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに 成分流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産) 材質流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産) ゴールド 容量(mL)100 質量(g)112 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
998 税込1,098
翌々日出荷

AZ(エーゼット)コンバインオイル
用途コンバインのチェーンの潤滑として 仕様10W-30のオイルとして使用可能 その他オールシーズン対応 材質鉱物油 質量(kg)17 シルバー タイプ水溶性 粘度ISO VG100 危険等級 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×352 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18L 危険物の性状水溶性
1個(18L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷