「白金」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力噴射洗浄&潤滑!Wの効果が効く!鍵穴のための専用クリーナー。洗浄後の鍵穴内部には、潤滑成分「ボロンナイトライド」が付着するので鍵穴の滑りをよくする。パウダー状でべたつかない。シリンダーキー・ディンプルキーの両方対応。
用途油分やホコリ・金属粉などの汚れを強力洗浄で一気に洗い流す。鍵が回りにくい、オイルや汚れの詰まりに。 容量(mL)70 タイプ鍵穴専用クリーナー 対応シリンダーキー・ディンプルキー 危険物の類別非危険物
1本
298 税込328
当日出荷

AZ(エーゼット)切削油
用途パイプのねじ切り加工や金属のネジ切り・穴あけ加工・切削加工の際に 成分鉱油 材質成分:鉱物油 容器・中栓キャップ:プラスチック ブラウン 質量(g)1001 容量(L)1 粘度ISO VG15 危険等級 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【容器】134×180×180 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

AZ(エーゼット)接点復活剤
用途電気機器接点の酸化・硫化防止や汚れ除去に 仕様噴射ノズル付 クリア 容量(mL)220 タイプ缶入りスプレータイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状水溶性
1個
550 税込605
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AZ(エーゼット)刃物椿油
用途園芸用や調理用刃物などの刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに 成分ヤブツバキ油100%(国産) 材質ヤブツバキ油 レッド 容量(mL)100 質量(g)116 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

AZ(エーゼット)ジャバラノズル
用途混合計量タンク用のジャバラノズル 仕様パッキン・先端キャップ付き 材質ジャバラ本体LDPE、先端キャップHDPE ミルキーホワイト 質量(g)(約)30 適合品番混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)258×51×51
1個
249 税込274
翌々日出荷

AZ(エーゼット)刃物専用錆止油
用途刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに 成分流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産) 材質流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産) ゴールド 容量(mL)100 質量(g)112 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
998 税込1,098
翌々日出荷

AZ(エーゼット)コンバインオイル
用途コンバインのチェーンの潤滑として 仕様10W-30のオイルとして使用可能 その他オールシーズン対応 材質鉱物油 質量(kg)17 シルバー タイプ水溶性 粘度ISO VG100 危険等級 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×352 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18L 危険物の性状水溶性
1個(18L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

AZ(エーゼット)薪割り機オイル
用途各種薪割り機や、その他の油圧機器のオイルとして 材質鉱油 淡黄色 容量(L)1 粘度ISO VG22 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約75×132×180
1個
1,180 税込1,298
翌々日出荷

AZ(エーゼット)キャップ
用途混合計量タンク用のキャップ 仕様パッキン付き 材質PP 形状キャップ:六角形状 グリーン 質量(g)(約)21 適合品番混合計量タンク:F058/F059 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)69×69×18
1個
219 税込241
翌々日出荷

AZ(エーゼット)穴あきキャップ
用途混合計量タンク用の穴あきキャップ 材質PP 形状キャップ:六角形状 グリーン 質量(g)(約)17 適合品番混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)69×69×21
1個
199 税込219
翌々日出荷

AZ(エーゼット)エンジンオイル
用途2サイクルエンジン専用潤滑油(混合ガソリン用) 仕様【オイル】FDグレード(ハイグレード) 成分鉱物油 適合機種刈払機、チェーンソー、芝刈機、エンジンポンプ、小型発電機、ヘッジトリマー 材質容器:ポリエチレン ブラウン 質量(g)3868 容量(L)4 粘度ISO VG46 危険等級 比率50:1(25:1、40:1も可) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【容器】115×200×265 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1個
4,980 税込5,478
4日以内出荷

AZ(エーゼット)接点復活剤
カーボンや汚れによる電気機器の接点不良を一発解消!。浸透性が高いので少量で効果を発揮。ゴム・プラスチックがある箇所にも使用可能。
用途接点に付着したカーボン汚れを除去。酸化、硫化による接点不良を防止・解消。接点寿命を大幅に延長。 容量(mL)70 タイプ接点復活剤 対象SDカード・オーディオプラグ・各種コネクタ・リモコン等の電池端子などに。 危険物の類別非危険物
1本
329 税込362
7日以内出荷

用途2サイクルエンジン専用潤滑油 仕様FDグレード、スモークレスタイプ、パウチ封入タイプ 材質鉱油、添加剤 淡黄色 粘度ISO VG46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比50:1(25:1でも使用可能) 危険物の性状水溶性
1個
1,180 税込1,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。 タイプオールシーズンタイプ 容量(L)2 グレードハイグレード 粘度(cSt)110 危険物の類別非危険物
1袋
1,498 税込1,648
5日以内出荷

油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。 タイプオールシーズンタイプ 容量(L)1 グレードハイグレード 粘度(cSt)110 危険物の類別非危険物
1袋
698 税込768
6日以内出荷

AZ(エーゼット)薪割り機オイル 4L
マイナス15℃でも固まらないので、寒い環境でも作業が捗る。
用途薪割り機・油圧機器・減速歯車・低圧な油圧機器に。 容量(L)4 粘度ISO VG22
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷