「白金線」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カーボンや汚れによる電気機器の接点不良を一発解消!。浸透性が高いので少量で効果を発揮。ゴム・プラスチックがある箇所にも使用可能。
用途接点に付着したカーボン汚れを除去。酸化、硫化による接点不良を防止・解消。接点寿命を大幅に延長。
容量(mL)70
タイプ接点復活剤
対象SDカード・オーディオプラグ・各種コネクタ・リモコン等の電池端子などに。
危険物の類別非危険物
1本
¥329
税込¥362
欠品中
強力噴射洗浄&潤滑!Wの効果が効く!鍵穴のための専用クリーナー。洗浄後の鍵穴内部には、潤滑成分「ボロンナイトライド」が付着するので鍵穴の滑りをよくする。パウダー状でべたつかない。シリンダーキー・ディンプルキーの両方対応。
用途油分やホコリ・金属粉などの汚れを強力洗浄で一気に洗い流す。鍵が回りにくい、オイルや汚れの詰まりに。
容量(mL)70
タイプ鍵穴専用クリーナー
対応シリンダーキー・ディンプルキー
危険物の類別非危険物
1本
¥298
税込¥328
4日以内出荷
用途パイプのねじ切り加工や金属のネジ切り・穴あけ加工・切削加工の際に
成分鉱油
材質成分:鉱物油 容器・中栓キャップ:プラスチック
色ブラウン
質量(g)1001
容量(L)1
粘度ISO VG15
危険等級Ⅲ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【容器】134×180×180
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個(1mL)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。
タイプオールシーズンタイプ
容量(L)1
グレードハイグレード
粘度(cSt)110
危険物の類別非危険物
1袋
¥698
税込¥768
4日以内出荷
油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。
タイプオールシーズンタイプ
容量(L)2
グレードハイグレード
粘度(cSt)110
危険物の類別非危険物
1袋
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
用途園芸用や調理用刃物などの刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに
成分ヤブツバキ油100%(国産)
材質ヤブツバキ油
色レッド
容量(mL)100
質量(g)116
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140
危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
用途刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに
成分流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産)
材質流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産)
色ゴールド
容量(mL)100
質量(g)112
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140
危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥998
税込¥1,098
翌々日出荷
用途コンバインのチェーンの潤滑として
仕様10W-30のオイルとして使用可能
その他オールシーズン対応
材質鉱物油
質量(kg)17
色シルバー
タイプ水溶性
粘度ISO VG100
危険等級Ⅲ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×352
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18L
危険物の性状水溶性
1個(18L)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード