質量(kg)(電池電磁)3.8、(補足管等)18
寸法L(mm)608
寸法L1(mm)140
口径(Φmm)65
寸法t(mm)3
寸法D1(mm)115
寸法D2(mm)59.5
寸法L2(mm)335
寸法L3(mm)130
寸法H1(mm)204
寸法d1(Φmm)186
寸法d2(Φmm)140
寸法H2(mm)297
寸法D3(mm)65
寸法H3(mm)94
寸法n-d(mm)4-19
1セット
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛1L
最高使用温度(℃)30
取付姿勢水平
計量範囲100
質量(kg)(電池電磁)3.8、(補足管等)18
寸法L(mm)608
寸法L1(mm)140
口径(Φmm)65
寸法t(mm)3
寸法D1(mm)115
寸法D2(mm)59.5
寸法L2(mm)335
寸法L3(mm)130
寸法H1(mm)204
寸法d1(Φmm)186
寸法d2(Φmm)143
寸法H2(mm)297
寸法D3(mm)65
寸法H3(mm)94
寸法n-d(mm)4-19
1セット
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)
周囲温度55℃以下
最大使用圧力(MPa)1
最小目盛1L
最大表示9.999.9m3
表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)
周囲湿度(%RH)0~100
流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと)
文字サイズNKDA型の1.8倍
寸法H3(mm)70
取付姿勢水平
適合流体水
関連資料取扱説明書(1.3MB)
計量範囲100
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体水
適合フランジ上水フランジ
材質(ケース)FCD450(粉体塗装)
最小目盛1L
使用周囲温度(℃)55以下
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
寸法H3(mm)111
寸法n(mm)4
取付姿勢水平
型式承認番号L1038号
最大表示量(m3)999999.9
計量範囲100
計測方式軸流羽根車式
最低使用温度(℃)0.1
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体水
材質(ケース)FCD450(粉体塗装)
最小目盛1L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
最大表示量(m3)999999.9
関連キーワード