カテゴリ

  • 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
  • アズビル金門
  • PROST's(298)
  • オーハウス(37)
  • クボタ計装(17)
  • A&D(14)
  • 愛知時計電機(8)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • 山崎実業(5)
  • 高桑金属(5)
  • 大阪ガスケミカル(4)
  • ネクストリー(4)
  • cotta(4)
  • タニタ(3)
  • 新倉計量器(3)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • ツインバード(2)
  • 日新インダストリー(2)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • ヘルメチック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗装 計量」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付 アズビル金門直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付アズビル金門
29,980税込32,978
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90最大表示量(m3)99999
直読式温水メーター(上水ネジ) アズビル金門直読式温水メーター(上水ネジ)アズビル金門
29,980税込32,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90最大表示量(m3)99999
乾式パルス式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)アズビル金門
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)適合フランジ上水フランジケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30寸法H3(mm)89寸法n(mm)4取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付 アズビル金門乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付アズビル金門
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体ねじ金門ネジケーブル長(m)1.5材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)アズビル金門
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30寸法H3(mm)89取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付 アズビル金門乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付アズビル金門
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30最大表示量(m3)999999.9
乾式直読式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門乾式直読式水道メーター(上水フランジ)アズビル金門
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体適合フランジ上水フランジ材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式最低使用温度(℃)0.1
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付アズビル金門
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30最大表示量(m3)999999.9
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)アズビル金門
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30最大表示量(m3)999999.9
乾式直読式水道メーター アズビル金門乾式直読式水道メーターアズビル金門(9件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100
農薬 計量特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら