15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛1L 最高使用温度(℃)30 取付姿勢水平 計量範囲100
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 最大表示量(m3)999999.9
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 適合フランジ上水フランジ 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 最小目盛1L 使用周囲温度(℃)55以下 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 寸法H3(mm)111 寸法n(mm)4 取付姿勢水平 型式承認番号L1038号 最大表示量(m3)999999.9 計量範囲100 計測方式軸流羽根車式 最低使用温度(℃)0.1
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合流体 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎) 周囲温度55℃以下 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 最大表示9.999.9m3 表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形) 周囲湿度(%RH)0~100 流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと) 文字サイズNKDA型の1.8倍 寸法H3(mm)70 取付姿勢水平 適合流体 関連資料取扱説明書(1.3MB) 計量範囲100
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合流体 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 最大表示量(m3)999999.9
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 最大表示量(m3)999999.9
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合流体 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 ケーブル長(m)10 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 芯数2 最小目盛1L 使用周囲温度(℃)55以下 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 寸法H3(mm)89 取付姿勢水平 型式承認番号L1038号 最大表示量(m3)999999.9 計量範囲100 計測方式軸流羽根車式 ケーブル種類VCTF(0.5mm2) 最低使用温度(℃)0.1
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 寸法n(mm)4 最大表示量(m3)999999.9
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 ねじ金門ネジ ケーブル長(m)1.5 材質(ケース)CAC804(無塗装) 芯数2 最小目盛1L 使用周囲温度(℃)55以下 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 取付姿勢水平 計量範囲100 ケーブル種類VCTF(0.5mm2) 最低使用温度(℃)0.1
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 最大表示量(m3)999999.9
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P) 適合フランジ上水フランジ ケーブル長(m)10 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 芯数2 最小目盛1L 使用周囲温度(℃)55以下 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 寸法H3(mm)89 寸法n(mm)4 取付姿勢水平 型式承認番号L1038号 最大表示量(m3)999999.9 計量範囲100 計測方式軸流羽根車式 ケーブル種類VCTF(0.5mm2) 最低使用温度(℃)0.1
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)