一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛1L
最高使用温度(℃)30
取付姿勢水平
計量範囲100
適合流体水
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛1L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)
周囲温度55℃以下
最大使用圧力(MPa)1
最小目盛1L
最大表示9.999.9m3
表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)
周囲湿度(%RH)0~100
流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと)
文字サイズNKDA型の1.8倍
寸法H3(mm)70
取付姿勢水平
適合流体水
関連資料取扱説明書(1.3MB)
計量範囲100
マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
適合流体温水
形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)
構造密封式
表示45度傾斜、360度任意の方向
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛0.2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
最大表示量(m3)99999
表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。
結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。
水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体水
ねじ金門ネジ
ケーブル長(m)1.5
材質(ケース)CAC804(無塗装)
芯数2
最小目盛1L
使用周囲温度(℃)55以下
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
取付姿勢水平
計量範囲100
ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
最低使用温度(℃)0.1
適合流体水
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛1L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
適合流体温水
形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)
構造密封式
表示45度傾斜、360度任意の方向
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛0.2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
最大表示量(m3)99999
適合流体水
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛1L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)
構造密封式
表示45度傾斜、360度任意の方向
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛0.2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
最大表示量(m3)99999
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式7桁全直読式
精度大流量域±3%、小流量域±5%
表示45度傾斜、360度任意の方向
接続方式フランジ接続
材質(ケース)CAC406(シルバー)
最小目盛0.2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
流れ方向水平
最大表示量(m3)99999
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式7桁全直読式
構造密封式
精度大流量域±3%、小流量域±5%
表示45度傾斜、360度任意の方向
接続方式フランジ
材質(ケース)CAC406(シルバー)
最小目盛2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
流れ方向水平
最大表示量(m3)99999
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)
構造密封式
表示45度傾斜、360度任意の方向
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛0.2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
最大表示量(m3)99999
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)
構造密封式
表示45度傾斜、360度任意の方向
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛0.2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
最大表示量(m3)99999
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式7桁全直読式
構造密封式
精度大流量域±3%、小流量域±5%
表示45度傾斜、360度任意の方向
接続方式フランジ
材質(ケース)CAC406(シルバー)
最小目盛2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
流れ方向水平
最大表示量(m3)99999
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式7桁全直読式
構造密封式
精度大流量域±3%、小流量域±5%
表示45度傾斜、360度任意の方向
接続方式フランジ接続
材質(ケース)CAC406(シルバー)
最小目盛0.2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
流れ方向水平
最大表示量(m3)99999
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)
構造密封式
表示45度傾斜、360度任意の方向
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛0.2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
最大表示量(m3)99999
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)
構造密封式
表示45度傾斜、360度任意の方向
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛0.2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
最大表示量(m3)99999
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)
構造密封式
表示45度傾斜、360度任意の方向
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛0.2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
最大表示量(m3)99999
業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。
大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。
ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。
計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。
質量を減量したことで運送も省エネ!
基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
適合流体水
表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)
周囲温度55℃以下
最大使用圧力(MPa)1
最小目盛1L
最大表示9.999.9m3
表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)
周囲湿度(%RH)0~100
流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと)
文字サイズNKDA型の1.8倍
計量範囲100
業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。
大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。
ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。
計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。
質量を減量したことで運送も省エネ!
基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
適合流体水
表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)
周囲温度55℃以下
最大使用圧力(MPa)1
最小目盛1L
最大表示9.999.9m3
表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)
周囲湿度(%RH)0~100
流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと)
文字サイズNKDA型の1.8倍
計量範囲100
関連キーワード