カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズビル金門
  • 富士電線工業(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 倉茂電工(5)
  • 三ツ星(2)
  • オーナンバ(3)
  • JAPPY(1)
  • ユーボン(2)
  • 弥栄電線(1)
  • 伸興電線(2)
  • omron(オムロン)(5)
  • ノーブランド(4)
  • オジデン(大阪自動電機)(3)
  • 長岡特殊電線(3)
  • カワイ電線(2)
  • アズワン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ホーザン(1)
  • ユーアールディ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 0.5」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾式パルス式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)アズビル金門
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)適合フランジ上水フランジケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30寸法H3(mm)89寸法n(mm)4取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付 アズビル金門乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付アズビル金門
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体ねじ金門ネジケーブル長(m)1.5材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)アズビル金門
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30寸法H3(mm)89取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
vctf 0.5 2c特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら