「vctf2×0.5」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。
結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。
水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体水
ねじ金門ネジ
ケーブル長(m)1.5
材質(ケース)CAC804(無塗装)
芯数2
最小目盛1L
使用周囲温度(℃)55以下
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
取付姿勢水平
計量範囲100
ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
最低使用温度(℃)0.1
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体水
仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)
適合フランジ上水フランジ
ケーブル長(m)10
材質(ケース)FCD450(粉体塗装)
芯数2
最小目盛1L
使用周囲温度(℃)55以下
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
寸法H3(mm)89
寸法n(mm)4
取付姿勢水平
型式承認番号L1038号
最大表示量(m3)999999.9
計量範囲100
計測方式軸流羽根車式
ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
最低使用温度(℃)0.1
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体水
ケーブル長(m)10
材質(ケース)FCD450(粉体塗装)
芯数2
最小目盛1L
使用周囲温度(℃)55以下
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
寸法H3(mm)89
取付姿勢水平
型式承認番号L1038号
最大表示量(m3)999999.9
計量範囲100
計測方式軸流羽根車式
ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
最低使用温度(℃)0.1
関連キーワード