- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ベッセル
- 14ページ目
14ページ目: ベッセルのすべての商品
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。両頭ビットです。
用途ねじ締め作業。
仕様刃先マグネット入り
全長(mm)65
サイズ(+)NO.2
タイプ両頭ビット
径(mm)軸径:六角対辺6.35
1個(2本)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。
仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属
材質特殊鋼、樹脂、磁石
サイズ+No.2
入数5本組
くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、さらに衝撃も吸収することでスタンダードビットの約20%耐久性がアップしました。サキスボ形状はビスが見やすい効果もあります。ビットはマグネット入りです。
用途根太打ちや階段施工、コンパネ、サッシ枠取り付け、内装造作など、幅広い用途。
仕様マグネット付
材質特殊鋼
入数(本)2
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ
適合機種充電・電動インパクトドライバー
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
三角穴ねじ用のドライバーです。三角穴ねじの緩め締め作業に最適です。
用途ねじ締め作業。
商品構成単品
刃先(mm)2.0・2.2
1本
¥869
税込¥956
翌々日出荷
刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。
適合機種GT-NS3/N3/NR3
適合本体GT-NS3、GT-N3、GT-NR3
材質特殊合金鋼
本体寸法(mm)64
アズワン品番64-4654-59
メーカー商品コード143-8866
1丁
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。
用途ネジを締めたり、緩めたりする際に
仕様耐久性180%、36V対応、磁力入
材質長寿命ダイハード鋼
全長(mm)150
ビット段付
刃先【強化リブ刃先】+2
アズワン品番64-3671-19
1セット(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
トラスコ品番392-2765
材質バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)0.9
全長(mm)150
山数24
切断能力(mm)ステンレス管、鉄:~3.0
切断能力(mm)非鉄金属~3.0
有効刃長(mm)130
切断能力(mm)ステンレス~3.0
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
「先細先端」で、スリムネジでも頭が見やすいです。
折れにくく、曲がりにくいダイハード鋼を使用、ネジを落としにくくするマグネット入り
用途コンパネの沈み打ちや、床施工のミニビス打ちに
軸径(Φmm)六角:6.35
色シルバー
種類ネジ頭が見やすいスレンダー刃先
硬度HRC最高:約62
入数10本
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。
スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに
軸径(Φmm)六角:6.35
寸法(mm)69×13×13
全長(mm)69
色シルバー
対辺(mm)六角ボルスター:10
電圧(V)18対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
なめたボルト・ナットもしっかり回せる。足場クランプ用ソケット。独自設計のソケット形状でなめたボルトナットもしっかりキャッチ。緩めるときはJAWS LOCKのギザ加工にボルトナットががっちり食いつく。トーション効果と衝撃吸収材で軸折れを防止。従来品より耐久性5倍。(従来品LAS20179との比較)
用途足場クランプのボルトナットの脱着
全長(mm)95.4
形状6角ソケット
ソケット径(Φmm)23.5
差込六角対辺(mm)6.35
質量(g)88
先端サイズ17
1個
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
GT-ASC5用スクレッパー。パソコンやファクシミリ、コピー機などのリサイクルで発生するICチップの剥離に最適。
軸径(Φmm)8
使いやすさと強度を徹底追求。インパクトレンチ用アダプター。
交換用替頭です。
工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。
用途木工組立、石材・金型など
付属品1ポンド×2個 (台紙付)
トラスコ品番143-7333
材質エラストマー樹脂
質量(g)32
頭径(Φmm)32
適合ハンマー商品No.76-10、77-10、70-1
呼称1ポンド
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
首振り×ノンスリップのスイベルラチェットハンドルです
狭い箇所にアクセスしやすい低頭ヘッドです
操作しやすいくぼみ形状の正逆切り替え式です
ドライバー形状で早回しができます
奥まった個所でも使いやすいくびれ形状です
グリップはノンスリップハンドルです
ローレットの滑り止め+磨きハンドルの持ちやすさが特長です
用途オートバイ、配管設備、機械整備等。
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7017
全長(mm)60
質量(g)7.2
本体寸法(mm)60×26×3
部品番号48
1個
¥74
税込¥81
3日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7037
全長(mm)7
質量(g)0.1
本体寸法(mm)7×7×7
部品番号28
サイズ(mm)7
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
用途GT-PLR用。
仕様必要個数:6個/台
トラスコ品番227-7004
全長(mm)30
質量(g)0.4
本体寸法(mm)30×7×2
部品番号17
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
オプション品・消音ノズル。
適合機種G-9
アズワン品番64-8536-37
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)70
適合機種ハイオス製
先端サイズ5
先端形状六角
呼称D76
両頭機能片頭
油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。
錆びに強い黒クロムメッキ仕上げ。
材質(軸)クロムバナジウム鋼
仕上黒クロムメッキ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
TORXネジ専用のビット。
トルクスライセンスにもとづき製造しており、あらゆるトルクスネジに対応。
全長(mm)100
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)
カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。
いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。
本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。
ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)
スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。
締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに
仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛
セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
質量(kg)1
タイプレバー式
回転数(min-1[r.p.m])強:1200
コード長さ(m)2.5
付属ビットA14 +2×65×2本
適合ビット(mm)6.35
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
仕様全身焼入、マグネット入り
トラスコ品番160-6197
セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質EX剛金
全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182
材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP
質量(g)282
角度(°)短軸95
首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29
傾き角(°)38
1セット(9本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理、マグネット入り
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
角度(°)短軸95
傾き角(°)38
ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。
用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。
材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂
セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ
全長(mm)213
質量(g)175
差込角(mm)6.35
グリップ径(Φmm)28.5
材質(軸)特殊鋼
セット商品数10本
先端形状ヘックス
商品構成セット品
1セット(10本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。ノンスリップグリップ、表面3面に滑り止め加工です。力の伝達に優れたサーフェースグリップデザインです。(+)2×100と(-)6×100の2本組です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に。
軸径(Φmm)7.8
全長(mm)212
質量(g)182
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー
セット商品数2本
商品構成セット品
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。
Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。
ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去ハイパーシリーズ用の高電圧ユニットです。異常検知回路により、高圧異常を検知します。イオンバランスは、調整ボリュームで簡単に調整することができます。
トラスコ品番868-8844
材質筐体:SPCC、白色塗装
幅(mm)102.8
質量(kg)4.5
高さ(mm)114.2
奥行(mm)233.5
アズワン品番64-8539-72
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
電源アダプターです。
トラスコ品番868-8806
材質樹脂
質量(g)155
アズワン品番64-8399-94
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
携帯端末などに使われる精密ねじ(ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルは、TORXplus規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
用途スマートフォン等の精密機器のメンテナンスに。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
トラスコ品番102-5951
全長(mm)100
質量(g)12
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
刃先1IPR
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
グラウンドコードは1MΩの電流制限抵抗入り。個包装は帯電防止バッグ入り。
用途作業者の多い製造現場、一般作業環境のESD対策に。
付属品ワニ口クリップ
質量(g)24(ワニ口クリップ含む
コード長さ(m)最長2.5(収縮時0.72)
アズワン品番64-8503-08
抵抗値(Ω)内蔵:1M
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
圧縮エアーを電力に変換。中央の回転翼を回して発電し、高圧電源に電力を供給する。
用途静電気除去発電ガン No.G-9用交換部品
寿命6 ヶ月
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
全長(mm)65
付属品付属ビット:(+2)×65mm
材質クロムモリブデン鋼、ビット:ビット材
質量(g)85
適合ねじ2
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
適合規格IEC 60900
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
トラスコ品番102-6606
セット内容グリップ、ビット[[+]]2・3、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H
商品構成セット品
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
トラスコ品番102-6604
セット内容グリップ、ビット[[+]]1・2・3、[[-]]6
商品構成セット品
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。
ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。
寸法(mm)42×27
タイプ一体型
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
ボールラチェットドラバーの専用替え軸です。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。スリムな軸カバー付きで、端子台での作業に最適です。
用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。
仕様全身焼入
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0656
裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。裏面のエアポケット構造で、体重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。省スペースのセル生産台に最適な、幅600mmサイズです。マット全面、均一で安定した導電性能です。導電不良をまねくゴミ・汚れを見つけやすい、明るいグレー色です。マットの縁が傾斜しているのでつまずきにくく、転倒防止に効果的です。
用途セル作業、ライン作業、組み立て工程などでの立ち仕事の疲労軽減に。多人数のコンベアラインにも最適です。
色グレー
仕様屋内用(床用)、水洗い可能、RoHS
トラスコ品番829-0729
材質ニトリルゴム(NBR)
長さ(mm)600
幅(mm)447
質量(kg)2
抵抗値R≦1.0×10[[の9乗]]Ω
使用温度-20~60℃
2018年トラスコ掲載ページ3 0577
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷