カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(14)
  • 日野自動車(95)
  • ニッサン(25)
  • スズキ(17)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(17)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16)
  • エスコ(14)
  • 呉工業(クレ)(9)
  • エーゼット(8)
  • PITWORK(日産)(8)
  • エア・ウォーター(7)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • 日本メカケミカル(6)
  • 横浜油脂工業(Linda)(6)
  • エアウォーターゾル(6)
  • KITACO(6)
  • WAKO'S(ワコーズ)(5)
  • TRUSCO(4)
  • UNiCON(ユニコン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ぱーつく」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオンパーツクリーナー”IPC-250CR” オプション ベッセルイオンパーツクリーナー”IPC-250CR” オプションベッセル
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
IPC-250CR専用の電源アダプターです。
トラスコ品番146-0770適合機種IPC-250CR材質樹脂幅(mm)64高さ(mm)168品名電源アダプター奥行(mm)39
イオンパーツクリーナー ベッセルイオンパーツクリーナーベッセル
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高いDC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能
用途電子機器、自動車部品、樹脂製品などの除電、除塵に材質外装:SPCC、透明板:PVC使用空気圧力(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
イオンパーツクリーナー縦型 ベッセルイオンパーツクリーナー縦型ベッセル
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3)質量(kg)3.8材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC消費電力(W)18入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず)空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時)使用空気圧力(MPa)0.1~0.3フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ使用流体クリーンエアー(CDA)集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと)騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm)警報出力高電圧出力異常警告(赤LED)アズワン品番64-8927-66チューブ外径×内径(mm)8×5基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠静圧(Pa)460(内蔵ファン)
イオンパーツクリーナー ベッセルイオンパーツクリーナーベッセル
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
ブロアエアーをHEPAフィルタでクリーン化。 DCイオナイザー搭載、除電エリアを作る。 エアーブローの風速調整が可能。 エアー循環式で外部への排気がない。
用途基盤、成型部品、粉末作業の除電除塵消費電力(W)18本体寸法(mm)515×350×345本体質量(g)22000消費電流(A)max4.5最大風量(m3/min)1.5イオンバランス±30V以内印加電圧(kV)+6、-3~-7イオン発生方式直流コロナ放電式
イオンパーツクリーナー ベッセルイオンパーツクリーナーベッセル
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。 フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。 フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。 赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。 センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒) 粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。 粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。 集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。 さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。 パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。 作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。 エアーレギュレター内蔵。
用途部品トレーの洗浄 UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。 製品包装前の除電除塵仕様静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1付属品電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚寸法(mm)420×300×411質量(kg)9.5消費電力(W)22使用温度(℃)+5~+40空気消費量(L/min)220(0.3MPa)風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用流体クリーンエアー(0.1~0.7MPa)使用エアーホース径外径Φ8mm集塵方式粘着ゲルシート+紙パックフィルタ騒音レベル(dB(A))70.0(0.3MPa)入力電源DC24V±5%アズワン品番64-4654-55使用湿度(%RH)35~65(結露氷結のないこと)
イオンパーツクリーナー ベッセルイオンパーツクリーナーベッセル
669,800税込736,780
1台
5日以内出荷
大型フードで幅広ワークに対応します。 赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。 小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。 集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。 フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。 粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。 集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。
用途SHバー専用イオン発生方式高周波交流コロナ放電式質量(kg)(フード)14、(集塵機)30集塵容量(L)1.2消費電力(W)(50/60Hz)200/280消費電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0使用エアーホース径Φ6mm×Φ4mm集塵機風量(m3/min)3.3/4.0(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~40集塵方式円筒形カートリッジフィルター使用周囲湿度20~80%RH入力電源AC100V±5%(50/60Hz)アズワン品番64-4654-54
イオンパーツクリーナー ベッセルイオンパーツクリーナーベッセル
149,800税込164,780
1台
当日出荷
わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に袋詰め前の製品の除塵にイオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバートラスコ品番375-5801材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン質量(g)約6.0消費電力(W)17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)入力電圧(V)DC24±5%空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)電流(mA)700タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
プレフィルター ベッセルプレフィルターベッセル
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
大きな塵埃を荒捕集し、中性能フィルターの汚れを抑止します。アルミフレーム式で交換が容易です。フィルターを取り出して洗浄が可能です。
用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。トラスコ品番661-4108適合機種●IPC-200.400.600RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプター ベッセル電源アダプターベッセル
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
イオンパーツクリーナー用電源アダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布フィルター ベッセル不織布フィルターベッセル
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
静電気除去装置用の不織布フィルターです。フード内に入り込む塵埃を抑えます。
用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。トラスコ品番661-4111適合機種●IPC-200.400.600RoHS指令(10物質対応)対応
中性能フィルター ベッセル中性能フィルターベッセル
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
平均捕集効率90%アルミフレーム式で交換が容易です。
用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。トラスコ品番661-4109適合機種●IPC-200.400.600RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら