「イオナイザー バータイプ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。
用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。
イオン生成方式交流コロナ放電式
付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)
適合高圧電源:GP-1 4kV
種別高電圧印加式除電器
材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン
使用温度範囲(℃)0~45
ケーブル長(m)高圧:3
構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)
使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)
寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)
保存温度範囲(℃)0~50
保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )
コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4
設置場所屋内
印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)
最大接続台数2台
帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。
コンパクト&スリムデザインを採用。
放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。
別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。
用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に
印加電圧(kV)AC3.5(50/60Hz)
イオン発生方式交流コロナ放電式
除電時間(秒)1以下
イオンバランス±50V以内
関連キーワード