「インテイクエアー」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属) 仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒) 付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー トラスコ品番375-5801 材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン 質量(g)約6.0 消費電力(W)17 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く) 入力電圧(V)DC24±5% 空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード) 使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa) 使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと) 電流(mA)700 タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替) 騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m) オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm) 印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。 フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。 フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。 赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。 センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒) 粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。 粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。 集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。 さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。 パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。 作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。 エアーレギュレター内蔵。
用途部品トレーの洗浄 UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。 製品包装前の除電除塵 仕様静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1 付属品電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚 寸法(mm)420×300×411 質量(kg)9.5 消費電力(W)22 使用温度(℃)+5~+40 空気消費量(L/min)220(0.3MPa) 風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用流体クリーンエアー(0.1~0.7MPa) 使用エアーホース径外径Φ8mm 集塵方式粘着ゲルシート+紙パックフィルタ 騒音レベル(dB(A))70.0(0.3MPa) 入力電源DC24V±5% アズワン品番64-4654-55 使用湿度(%RH)35~65(結露氷結のないこと)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

大型フードで幅広ワークに対応します。 赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。 小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。 集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。 フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。 粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。 集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。
用途SHバー専用 イオン発生方式高周波交流コロナ放電式 質量(kg)(フード)14、(集塵機)30 集塵容量(L)1.2 消費電力(W)(50/60Hz)200/280 消費電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0 使用エアーホース径Φ6mm×Φ4mm 集塵機風量(m3/min)3.3/4.0(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)0~40 集塵方式円筒形カートリッジフィルター 使用周囲湿度20~80%RH 入力電源AC100V±5%(50/60Hz) アズワン品番64-4654-54
1台
669,800 税込736,780
7日以内出荷

関連カテゴリ