4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASB32 エアーソーブレード ベッセル 動画あり
GT-AS10/AS100用ブレードです。鉄切断用です。
トラスコ品番371-1838 適合機種GT-AS10/GT-AS100 刃形標準刃 山数32
1セット(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷

ASC-25-5 エアーソー用替刃 ASC25-5 ベッセル 動画あり
GT-AS10/AS100用ブレードです。
用途はつり・剥離などの軽作業に 仕様スクレッパー トラスコ品番810-6685 適合機種GT-AS10/GT-AS100 材質特殊合金鋼 質量(g)50 刃幅(mm)25
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

GT-AS10 エアーソー ベッセル 動画あり
ベッセルエアーソー
低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。 耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。 ブレード交換はねじ1本で簡単です。 万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。
用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。 トラスコ品番253-7141 全長(mm)195.5 質量(g)870 切断能力(mm)鉄板4 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.28 ホース取付口Rc1/4 ストローク数(回/分)5000 ストローク長(mm)10 適合替刃ベッセルASBタイプ 排気方向後方
1個
39,980 税込43,978
当日出荷