9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。 ノズル口径(Φmm)2.1 取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4 最高使用圧力0.97MPa
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル ノズル口径(Φmm)2.5 ねじ寸法G1/8 先端外径(Φmm)5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭・軽量アルミボディー 奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用 ノズル口径(Φmm)2.5 空気消費量(L/min)180 付属品カプラ付
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル口径(Φmm)2.1 接続方式カプラー接続 仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa 使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F) 最高使用圧力(MPa)0.97 空気消費量(L/min)135 使用流体圧縮空気 エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 全長(mm)227 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 ノズル長(mm)100 使用流体圧縮空気 ノズル口径(Φmm)2.1 ノズル取付部ノズル交換不可 エアー取付口Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4155 全長(mm)242 質量(g)131 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気 ノズル取付部ノズル交換不可
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4198 全長(mm)242 質量(g)157 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気 ノズル取付部ノズル交換不可
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4210 全長(mm)239.5 質量(g)151 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 空気消費量(L/min)105 使用流体圧縮空気 ノズル取付部ノズル交換不可
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 流量調整付。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル ノズル口径(Φmm)2.5 ねじ寸法G1/8 先端外径(Φmm)5
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)