わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に
イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)
仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)
付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー
トラスコ品番375-5801
材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン
質量(g)約6.0
消費電力(W)17
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)
入力電圧(V)DC24±5%
空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)
使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)
使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)
電流(mA)700
タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)
騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)
オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)
印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。
フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。
フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。
赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。
センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒)
粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。
粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。
集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。
さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。
パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。
作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
エアーレギュレター内蔵。
用途部品トレーの洗浄
UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。
製品包装前の除電除塵
仕様静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1
付属品電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚
寸法(mm)420×300×411
質量(kg)9.5
消費電力(W)22
使用温度(℃)+5~+40
空気消費量(L/min)220(0.3MPa)
風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)
使用流体クリーンエアー(0.1~0.7MPa)
使用エアーホース径外径Φ8mm
集塵方式粘着ゲルシート+紙パックフィルタ
騒音レベル(dB(A))70.0(0.3MPa)
入力電源DC24V±5%
アズワン品番64-4654-55
使用湿度(%RH)35~65(結露氷結のないこと)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
関連キーワード