カテゴリ

  • 空圧工具(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(82)
  • RS PRO(354)
  • エスコ(147)
  • NAC(長堀工業)(58)
  • 千代田通商(42)
  • SK11(40)
  • ハタヤリミテッド(36)
  • CEJN(セイン)(31)
  • 三協リール(27)
  • TRUSCO(26)
  • 東空販売(24)
  • マリンテック(24)
  • 扶桑精機(23)
  • マックス(23)
  • 十川産業(22)
  • ノーブランド(22)
  • BeHAUS(22)
  • 空研(21)
  • SMC(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアホース 内径」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルスエアーノズル(2個組) ベッセルパルスエアーノズル(2個組)ベッセル
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
パルスブローにすることで、より除塵力がアップ。部歴史ブル空気冷却ホースに取付けて使用できるアダプター付き。
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに材質ポリアセタール樹脂質量(g)35使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)300空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5ノズル長(mm)57.6使用流体圧縮空気内径(inch)【コネクタ】1/4"常用使用圧力(MPa)0.5ノズル外径(Φmm)33ノズル内径(Φmm)2.9耐圧力(MPa)0.97使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
パルスエアーダスアー ベッセルパルスエアーダスアーベッセル(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
波動エアーの打撃で凸凹した場所でも強力ブロー先端がコンパクト 取り回しがしやすい騒音が軽減 ラッパ型に比べ低騒音フレキシブル空冷ホースに取り付けられる
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに材質本体/ノズル:ポリアセタール樹脂全長(mm)179質量(g)156使用温度範囲(℃)0~60ねじ径【エアーインレット】Rc1/4空気消費量(L/min)260空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5ノズル長(mm)57使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.5ノズル外径(Φmm)33ノズル内径(Φmm)2.9耐圧力(MPa)0.97使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
エアードライバー オイルエクストラシリーズ ベッセルエアードライバー オイルエクストラシリーズベッセル
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32全長(mm)172質量(g)1520取付方式先端工具:ビットスリーブ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6タッピング能力5~6mm空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)ボルト:8~10能力(mm) 木ねじ4.5~6.2取付サイズ先端工具:H8始動方法レバー式使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-37排気方向後方排気能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ ベッセルエアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズベッセル
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気
静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル静電気除去ACパルス・クリーンバーベッセル
74,980税込82,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
超コンパクト設計に加え、より安定した除電を実現しました。 ショートタイプで、コンベア上や装置内部への設置に最適です。 高電圧異常アラーム付です。外部信号出力できます。 出力電圧、イオンバランスの調整ができます。 空気消費量を抑えながら除電性能を高めた新設計ノズルです。 電源用ターミナル、信号用ターミナルを片側に集約し、配線をしやすくしています。
用途電子部品、電子組立、樹脂成型、包装容器などの静電気破壊や帯電防止、塵埃付着防止にイオン発生方式パルスACコロナ放電式仕様パルス比:プラス側40~70%0.5%ごとに調整可能材質本体:難燃ABS樹脂、放電針:タングステン高さ(mm)90消費電力(W)7.8max使用範囲(mm)50~2000程度対応RoHS/CE使用温湿度範囲0~50℃、35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)エアー接続PT1/8ホース外径8mm×内径6mm警報出力高電圧異常オゾン発生量(ppm)0.05以下印加電圧(kV)8.0~12.5p-pまで10段階で設定可能供給エアクリーンドライエアーまたは窒素ガス(0.3MPa以下)入力電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕
パワースケーラー ベッセルパワースケーラーベッセル
53,980税込59,378
1台
当日出荷
ストレートに近い新形状です。 奥まった場所でも、狙い通りに作業しやすい本体形状です。 エアーホースは360°回転して使用でき、操作性も抜群です。 ニードル(針)交換が工具を使わず簡単におこなえます。 ロック機構付で振動でははずれません。 前方に重心があり、手首への負担が軽減します。 溶接台での下向き作業も軽く操作できます。 軽量かつハイパワーです。
用途スパッタ、スラグの除去、長い距離のビード除去、塗装膜はがし、サビ取りに最適無負荷打撃数(min-1)3700仕様【Lpa】94.1、【LwA】105.1適合【交換用ニードル】HPSN-318トラスコ品番792-0164セット内容ニードル:Φ3mm×180mm…12本、ホースセット…1本、打撃部用作動油(VG-10・白)…1本、交換用ニードル(Φ3mm×180mm)…12本ストローク(mm)【ニードル】20全長(mm)400質量(kg)2使用空気圧力(MPa)0.6針長(mm)3×180エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.26針タガネ径(Φmm)3ホース取付口Rc1/4振動(m/s2)17.3ピストン径(Φmm)20
エアーコーナードリル ベッセルエアーコーナードリルベッセル
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000付属品コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチトラスコ品番835-6100全長(mm)250質量(g)880ドリル能力(mm)6空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42内径(mm)(エアホース)6.35
エアードリル ベッセルエアードリルベッセル
35,980税込39,578
1個
当日出荷
航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
用途航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000付属品コンセントBPB-2、チャックハンドルトラスコ品番819-2246全長(mm)188質量(g)880ドリル能力(mm)6空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52内径(mm)(エアホース)6.35
パワースケーラー ベッセルパワースケーラーベッセル
39,980税込43,978
1台
当日出荷
重心が前にあるので、手首への負担が軽減。押し付けるだけで軽く作業ができます。 反動で手がたられないのでニードル(針)の広がりが少なく、狙い撃ちがしやすくなります。 ピストルタイプでは入らない奥まった場所でもスムーズな取り回しがおこなえます。 工具を使わず容易にニードル交換ができます。しかもロック機構付きで振動でははずれません。
用途スパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、さび取りに。仕様(インレットブッシュ)G1/4付属品ホースセット(1本)、打撃部用作動油(1本)、交換用ニードル(29本)トラスコ品番754-5177ストローク(mm)18全長(mm)380(ニードル含む)質量(g)1470(ニードル含む)空気圧力(MPa)(適正)0.6音圧(騒音値)90.1LpA空気消費量(m3/min)0.22振動(m/s2)12.3ピストン径(Φmm)16ニードル数29本ニードル長さ(mm)Φ2×180使用エアーホース内径(Φmm)6.35打撃数(min-1)4000
エアーインパクトレンチ ベッセルエアーインパクトレンチベッセル
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500実用トルク範囲(N・m)49~116.8トラスコ品番398-5300全長(mm)192質量(kg)1空気消費量(m3/min)0.38ホース継手Rc1/4能力ボルト径(mm)6~8使用エアーホース内径(Φmm)6.35
静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル静電気除去ACパルス・クリーンバーベッセル
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。カード型リモコン付き。
用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送などに。クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送など…イオン発生方式パルスACコロナ放電式付属品取扱説明書、リモートコントローラ×1個、電源ケーブル(5m)×1本エンドブラケット×2個、 ミドルブラケット材質本体/難燃ABS樹脂、放電針/タングステン高さ(mm)92.5奥行(mm)33電源(V)DC24消費電力(W)15使用空気圧力(MPa)0.3オゾン発生量0.05ppm以下エアー接続口PT 1/8使用エアーホース径(外径×内径)Φ8×Φ6mm使用周囲温度(℃)0~50使用環境温度(℃)0~50(ただし氷結のないこと)イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕除電距離(mm)50~2000程度使用環境湿度(%)35~85RH(ただし結露のないこと)警報機能高電圧異常、針清掃タイマ(設定時のみ)〔 コネクタRJ45〕供給エアクリーンドライエアーまたは窒素N2(0.3MPa以下)
エアーダスター(流量調整ノズル) ベッセルエアーダスター(流量調整ノズル)ベッセル(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。ノズル長(mm)27.5ノズル口径(Φmm)2取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8付属品箱入りトラスコ品番330-6666全長(mm)130質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ空気消費量(L/min)150使用流体圧縮空気使用エアーホース内径(Φmm)4以上
エアーダスター ベッセルエアーダスターベッセル(12件のレビュー)
1,389税込1,528
1個
当日出荷
用途ホース取付口/コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)180ノズルねじ径G1/8全長(mm)125(継手含む)質量(g)245(継手含む)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上常用使用圧力(MPa)0.5ノズル形状標準ノズル
エアダスター ベッセルエアダスターベッセル(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル口径(Φmm)2.1接続方式カプラー接続仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)最高使用圧力(MPa)0.97空気消費量(L/min)135使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上
エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセルエアーインパクトレンチダブルハンマーベッセル
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
全長(mm)210質量(kg)1.33無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3仕様取付(ピンロック式)付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2トラスコ品番125-4324形状ストレート使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4能力・普通ボルト径(mm)6~8ソケット差込角(mm)9.5実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
35,980税込39,578
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)585無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付ビットスリーブ式取付付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番246-1285形状ストレート全長(mm)180能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセルエアーインパクトレンチダブルハンマーベッセル
48,980税込53,878
1台
当日出荷から翌日出荷
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
エアーインパクトレンチ ベッセルエアーインパクトレンチベッセル
69,980税込76,978
1台
当日出荷
大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。
全長(mm)210質量(kg)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500エアーホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.48トラスコ品番125-5045備考消音装置付。後方排気。ホース継手PT1/4本体形状ピストルソケット差込角(mm)19
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
46,980税込51,678
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1120無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4391形状ストレート全長(mm)215能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
49,980税込54,978
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1400無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2トラスコ品番125-4405形状ストレート全長(mm)217能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.34ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
トルクコントロール エアードライバー ベッセルトルクコントロール エアードライバーベッセル
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)930無負荷回転数(min-1[r.p.m])700使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番169-5029形状ストレート全長(mm)260能力4.0~5.0(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)1.8~3.9
トルクコントロール エアードライバー ベッセルトルクコントロール エアードライバーベッセル
49,980税込54,978
1個
当日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)920無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番292-4102形状ストレート全長(mm)260能力2.5~3.0(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1
トルクコントロール エアードライバー ベッセルトルクコントロール エアードライバーベッセル
49,980税込54,978
1個
当日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番292-4099形状ストレート全長(mm)215能力3.0~4.0(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.28ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)0.7~2.0
トルクコントロール エアードライバー ベッセルトルクコントロール エアードライバーベッセル
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番292-4072形状ストレート全長(mm)215能力2.0~2.5(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.28ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)0.3~0.8
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)950無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番292-5435形状ストレート全長(mm)205能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビット止ボール式取付付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番292-5451形状コーナー90°全長(mm)228能力4.0~5.0(普通ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)750無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/後方排気ビット止ボール式取付付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4383形状ストレート全長(mm)197能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)925無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番152-6391形状ストレート全長(mm)213能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
49,980税込54,978
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1930無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2トラスコ品番292-5478形状ピストル全長(mm)172能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.4ビット差込部(mm)8(六角)ホース継手Rc1/4
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
47,980税込52,778
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)955無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番152-6405形状ピストル全長(mm)177能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
45,980税込50,578
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1450無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2トラスコ品番169-5380形状ピストル全長(mm)152能力6.5~8.0(普通ネジ)4.0~5.0(タッピングネジ)3.5~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.38ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
46,980税込51,678
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2エアーレギュレータートラスコ品番125-4430形状ピストル全長(mm)165能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
エアーインパクトレンチシングルハンマー ベッセルエアーインパクトレンチシングルハンマーベッセル
49,980税込54,978
1台
当日出荷
全長(mm)197質量(kg)2.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.42付属品L型レンチ5mm、コンセントBPB-2トラスコ品番125-5843取付リティナーリング式ホース継手PT1/4ソケット差込角(mm)12.7普通ボルト径(mm)14~16実用トルクN・m:49~274.6 kgf・m:10~27
減速式エアードライバー ベッセル減速式エアードライバーベッセル
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)1047無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビット止ボール式取付付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番292-4048形状コーナー90°全長(mm)248能力3.5~4.5(普通ネジ)3.5~4.5(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
減速式エアードライバー ベッセル減速式エアードライバーベッセル
39,980税込43,978
1個
当日出荷
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)880無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6仕様レバーブッシュ始動ビット止ボール式取付付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4570形状ストレート全長(mm)225能力4~5(普通ネジ)3.5~4(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4~5(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
減速式エアードライバー ベッセル減速式エアードライバーベッセル
37,980税込41,778
1個
当日出荷
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)590無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4553形状ストレート全長(mm)190能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
エアードリル ベッセルエアードリルベッセル
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
チャック寸法(mm)8.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら