27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル ノズル口径(Φmm)2.5 ねじ寸法G1/8 先端外径(Φmm)5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AD-4エアーダスター用交換ノズル。 自由に曲げられるノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル ノズル口径(Φmm)2.3 ねじ寸法G1/8 先端外径(Φmm)7
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル口径(Φmm)2.1 接続方式カプラー接続 仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa 使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F) 最高使用圧力(MPa)0.97 空気消費量(L/min)135 使用流体圧縮空気 エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 流量調整付。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル ノズル口径(Φmm)2.5 ねじ寸法G1/8 先端外径(Φmm)5
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。 ノズル口径(Φmm)2.1 取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4 最高使用圧力0.97MPa
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭・軽量アルミボディー 奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用 ノズル口径(Φmm)2.5 空気消費量(L/min)180 付属品カプラ付
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油まみれの切粉除去に最適です。
用途工作機械・チャック内の切屑、バイト・カッター等、工具に付着した切削屑の除去に。 取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8 最高使用圧力0.7MPa 接続方式カプラ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。 ノズル長(mm)27.5 ノズル口径(Φmm)2 取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8 付属品箱入り トラスコ品番330-6666 全長(mm)130 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力0.7MPa 接続方式カプラ 空気消費量(L/min)150 使用流体圧縮空気 使用エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 流量調整付。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用 ノズル口径(Φmm)2 空気消費量(L/min)150 付属品スライドパック入り トラスコ品番810-6897 全長(mm)130 質量(g)240 アズワン品番64-4654-15 ノズル形状流量調整ノズル
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

強靭・軽量アルミボディー 自由に曲げられるノズル。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用 ノズル口径(Φmm)2.3 空気消費量(L/min)180 付属品カプラ付
1台
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4155 全長(mm)242 質量(g)131 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気 ノズル取付部ノズル交換不可
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアの膜で遮断します。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)20 ノズル口径(Φmm)2.8 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4082 全長(mm)145 質量(g)127 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 全長(mm)227 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 ノズル長(mm)100 使用流体圧縮空気 ノズル口径(Φmm)2.1 ノズル取付部ノズル交換不可 エアー取付口Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4198 全長(mm)242 質量(g)157 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気 ノズル取付部ノズル交換不可
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

広くソフトなエアを吹き出し安全・静音です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4147 全長(mm)155.5 質量(g)131 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 空気消費量(L/min)105 使用流体圧縮空気
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4210 全長(mm)239.5 質量(g)151 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 空気消費量(L/min)105 使用流体圧縮空気 ノズル取付部ノズル交換不可
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。 ノズル長(mm)23 ノズル口径(Φmm)2 取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8 トラスコ品番330-6674 全長(mm)125 質量(g)245 最高使用圧力0.7MPa 接続方式カプラ 使用流体圧縮空気
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 1/4ホース用 ノズル口径(Φmm)2 空気消費量(L/min)180 付属品1/4ホース継手 全長(mm)125 質量(g)235 ノズル形状標準ノズル
1台
1,298 税込1,428
8日以内出荷

用途ホース取付口/コンセント・カプラ用 ノズル口径(Φmm)2 空気消費量(L/min)180 ノズルねじ径G1/8 全長(mm)125(継手含む) 質量(g)245(継手含む) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 エアーホース内径(Φmm)4以上 常用使用圧力(MPa)0.5 ノズル形状標準ノズル
1個
1,389 税込1,528
当日出荷

4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 トラスコ品番311-4139 全長(mm)155.5 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 ノズル長(mm)30.5 使用流体圧縮空気 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。 全長(mm)145 ノズル口径(Φmm)2.1 取付口(エア)Rc1/4 トラスコ品番311-4104 質量(g)122 最高使用圧力0.97MPa
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電 イオン生成方式交流コロナ放電式 適合高圧電源:GP-1 4kV 種別高電圧印加式除電器 材質エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン 質量(g)約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む) 使用温度範囲(℃)0~+45 ケーブル長(m)高圧:3 構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます) 空気消費量(L/min)100 使用流体クリーンエアー 使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと) 寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年) イオンバランスGP-1側で調節可能 保護回路高圧電源ユンビット 騒音レベル(dB(A))約95(入力エアー圧0.3MPaのとき) 保存温度範囲(℃)-30~+50 保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと) コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4 設置場所屋内 除電時間(秒)約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合) エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手 印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用) 設置距離(mm)50~300程度(帯電物-ガン先端) 入力電源(V)DC24V±10% 入力圧力(MPa)最大:0.7
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

広い範囲に吹き出すベンチュリーノズルにより、空気流量が増加します。(0Nに比べて2.5倍の吐出流量)4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途低いエア圧で吐出流量が必要な場合に。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)35 ノズル口径(Φmm)10 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4091 全長(mm)160 質量(g)126 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易エアーフィルターです。
用途静電気対策に 使用エアーホース径(外径)Φ6mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ベッセルスピコン
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易流量調整です。
用途静電気対策に 使用エアーホース径外径Φ6mm
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

波動エアーの打撃で凸凹した場所でも強力ブロー。先端がコンパクト 取り回しがしやすい。騒音が軽減 ラッパ型に比べ低騒音。フレキシブル空冷ホースに取り付けられる
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに 材質本体/ノズル:ポリアセタール樹脂 全長(mm)179 質量(g)156 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ径【エアーインレット】Rc1/4 空気消費量(L/min)260 空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5 ノズル長(mm)57 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)0.5 ノズル外径(Φmm)33 ノズル内径(Φmm)2.9 耐圧力(MPa)0.97 使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

良質のベースオイルに各種添加物を配合したエアーツール専用オイル。毎日のお手入れに、潤滑・防錆剤として。エアーツール内の水分を外部に排出させる水置換剤配合。高速回転、高精密ツールに適した低粘度。手が汚れないスプレータイプ。
用途エアードライバー・エアーインパクトレンチ・エアーマイクログラインダー・エアーニッパー・エアードリル・エアータッカー・エアー釘打機等エアー機器全般 セット内容ノズル付 容量(mL)220 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量220mL 危険物の性状非水溶性
1本
699 税込769
9日以内出荷