低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。
耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。
ブレード交換はねじ1本で簡単です。
万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。
用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。
トラスコ品番253-7141
全長(mm)195.5
質量(g)870
切断能力(mm)鉄板4
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
ストローク数(回/分)5000
ストローク長(mm)10
適合替刃ベッセルASBタイプ
排気方向後方
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
GT-AS10/AS100用ブレードです。鉄切断用です。
トラスコ品番371-1838
適合機種GT-AS10/GT-AS100
刃形標準刃
山数32
1セット(10本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード