64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ハンド用。・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
1丁
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。 切断能力ABS樹脂
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
材質特殊合金鋼 ブレードフラット切断樹脂用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
材質特殊合金鋼 ブレード樹脂用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

・機械取付用。・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ。(刃は別売)
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。 材質特殊合金鋼
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先が傾いていない樹脂用の直立ブレードです。ゲートに対して直角に当てることができます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。 トラスコ品番137-2224 適合機種GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20 材質特殊合金鋼 全長(mm)95 質量(g)125 能力(Φmm)硬質樹脂:5 アズワン品番64-8615-57
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

GT-NK10 突切りエアーニッパー ベッセル 動画あり
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。 材質アルミ 幅(mm)55 高さ(mm)55 質量(g)686 奥行(mm)170 能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

従来機種比、約20%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N20クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。 材質アルミ 幅(mm)45 高さ(mm)45 質量(g)366 奥行(mm)130 能力(Φmm)目安:軟質樹脂8・硬質樹脂5.5・銅線3・鉄線2.4
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。 ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りに トラスコ品番226-1630 適合機種GT-NSH30B-S 材質特殊合金鋼 質量(g)408
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ベッセルF型エアーニッパー
エコ商品
シリーズ充実・ワイヤーのカットに最適!。スライド機能のない固定式横型エアーニッパー。F型エアーニッパーのシリーズを拡充しました。スライドタイプにはあった03型と25型を追加ラインアップ。ブレードは従来クラスが使用可能。交換ブレードは、NYシリーズの規格品が使えます。金属線材の切断に適したブレードも拡充しています。
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。 NH20AJLはストッパー調整ネジ付です。 ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りに トラスコ品番226-1612 適合機種GT-NSH20B-S 材質特殊合金鋼 質量(g)199
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ベッセルブレード/エアーニッパー
エコ商品
切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。
用途樹脂の切断、かしめ作業に 適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A 材質特殊合金鋼 全長(mm)121 寸法d(mm)35 寸法a(mm)61 本体質量(g)185 寸法e(mm)16 寸法b(mm)12 寸法c(mm)15 能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.13MB)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理を施しており、どの部分でも変わらぬ切れ味です。
質量(g)41
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に
1台ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。 材質アルミ
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。引き10mm/左右50mm動作のダブルスライド。スライド機構高精度型。
用途ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。 質量(g)1621 範囲(mm)バック方向と範囲:引き0~10/横0~50 切断能力(mm)軟質樹脂Φ7.0、硬質樹脂Φ5.0、銅線Φ2.6、鉄線Φ2.0
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)。スタンド取り付けに便利な目盛り付き。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。 材質アルミ 幅(mm)56 高さ(mm)56 質量(g)496 奥行(mm)165 能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

NR50シリーズにくらべ全長が短くなっていますので、取付が便利になりました。
用途大径ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。 質量(g)1005 ねじ径エアー吸気口:Rc 1/4 切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 空気消費量(cm3/回)1212
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

・機械取付用。・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。 仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30E トラスコ品番810-6728 材質鋼材 ダイカスト 寸法(mm)フレーム角:56 全長(mm)185 切断能力(mm)軟質樹脂:10 使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6 切断能力(硬質樹脂)6.5mm 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 切断能力(Φmm) 鉄線2.8 切断能力(Φmm) 銅線3.3 空気消費量(cm3/回)584 加圧力(N)2744 端子裸:1.25/2mm2
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。 小型・軽量タイプ。本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。 ABS樹脂用。
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先が90度折れ曲がった金属切断用ストレート刃。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性が向上
用途金属線材の切断 適合機種GT-NS3/NR3/N3/NL3 形状刀仕様:ストレート(フラット) 寸法a(mm)28 全長L(mm)35.5 本体質量(g)31 有効長(mm)d:12 寸法b(mm)7 寸法c(mm)4 寸法f(mm)13 能力(Φmm)(銅線)1.0、(鉄線)0.5 刃開き(先端)(mm)e:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断 形状刀仕様:ストレート(フラット) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断 形状刀仕様:クリッパー 刃開き(先端)(mm)e:11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断 適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30 形状刀仕様:ストレート(フラット) 寸法a(mm)52 全長L(mm)136 本体質量(g)349 有効長(mm)d:25 寸法b(mm)17 寸法c(mm)7.5 能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8 刃開き(先端)(mm)e:14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃
用途金属線材の切断 形状刀仕様:クリッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストンに配置したマグネットをセンサーが感知し、動作を信号で取り出せます。センサーは1本付属。別売のセンサーをもう一本つけることで「ブレードの開閉」をそれぞれ感知することができます
用途樹脂ゲートの切断、金属線の切断など トラスコ品番661-4568 セット内容本体…1、L型センサー…1 材質本体:アルミ 幅(mm)129 奥行(mm)45 切断能力(mm)硬質樹脂:5、軟質樹脂:7、鉄線:2、銅線:2.6 使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6 空気消費量(cm3/回)230
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。 使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確なゲートカットのタイミングと位置決めで常に安定した切り口に仕上がります。 スライド部は2ポート複動式。作動が確実でスムーズです。 ワークに密着して切断できます。 V字溝スライド式でゲートカットの位置決め精度に優れます。
用途ABS樹脂用。
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)