2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。 フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。 フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。 赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。 センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒) 粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。 粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。 集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。 さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。 パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。 作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。 エアーレギュレター内蔵。
用途部品トレーの洗浄 UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。 製品包装前の除電除塵 仕様静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1 付属品電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚 寸法(mm)420×300×411 質量(kg)9.5 消費電力(W)22 使用温度(℃)+5~+40 空気消費量(L/min)220(0.3MPa) 風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用流体クリーンエアー(0.1~0.7MPa) 使用エアーホース径外径Φ8mm 集塵方式粘着ゲルシート+紙パックフィルタ 騒音レベル(dB(A))70.0(0.3MPa) 入力電源DC24V±5% アズワン品番64-4654-55 使用湿度(%RH)35~65(結露氷結のないこと)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)980 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2エアーレギュレーター トラスコ品番125-4430 形状ピストル 全長(mm)165 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷