「キーエンス イオナイザー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。
コンパクト&スリムデザインを採用。
放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。
別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。
用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に
印加電圧(kV)AC3.5(50/60Hz)
イオン発生方式交流コロナ放電式
除電時間(秒)1以下
イオンバランス±50V以内
超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。カード型リモコン付き。
用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送などに。クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送など…
イオン発生方式パルスACコロナ放電式
付属品取扱説明書、リモートコントローラ×1個、電源ケーブル(5m)×1本エンドブラケット×2個、 ミドルブラケット
材質本体/難燃ABS樹脂、放電針/タングステン
高さ(mm)92.5
奥行(mm)33
電源(V)DC24
消費電力(W)15
使用空気圧力(MPa)0.3
オゾン発生量0.05ppm以下
エアー接続口PT 1/8
使用エアーホース径(外径×内径)Φ8×Φ6mm
使用周囲温度(℃)0~50
使用環境温度(℃)0~50(ただし氷結のないこと)
イオンバランス±30V(距離1000mm)
使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕
除電距離(mm)50~2000程度
使用環境湿度(%)35~85RH(ただし結露のないこと)
警報機能高電圧異常、針清掃タイマ(設定時のみ)〔 コネクタRJ45〕
供給エアクリーンドライエアーまたは窒素N2(0.3MPa以下)
超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。
用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。
イオン生成方式交流コロナ放電式
付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)
適合高圧電源:GP-1 4kV
種別高電圧印加式除電器
材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン
使用温度範囲(℃)0~45
ケーブル長(m)高圧:3
構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)
使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)
寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)
保存温度範囲(℃)0~50
保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )
コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4
設置場所屋内
印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)
最大接続台数2台
ACコロナ放電式の除電器です。
針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。
フロントカバーの風向角度の変更が可能です。
除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。
フロントカバーはワンタッチで開閉できます。
内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー)
基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。
製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。
(広角ルーバー)
はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。
電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"
除電方式高周波交流コロナ放電式
仕様可変ルーバー機能
材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス
幅(mm)162
高さ(mm)198
質量(g)900
奥行(mm)69.5
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)17
出力電圧10kV(p-p)
使用範囲(mm)150~900
最大風量(m3/min)3.66
使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)
イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)
設置場所屋内ノ非危険場所
除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)
入力電源DC24V±5%
関連キーワード