112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。 周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。 角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113 首振角度(°)15 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。 ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。 全長(mm)163 差込角対辺(mm)6.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)。新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに 形状開口部:6角 全長(mm)115 差込角(mm)6.35 下穴深さ(mm)55
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに 軸径(Φmm)六角:6.35 寸法(mm)58×13×13 全長(mm)58 シルバー 直径(Φmm)13 対辺(mm)六角ボルスター:10 電圧(V)18対応 差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
1本
899 税込989
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ソケット部はミラーメッキ仕上げ。 カラーリングでサイズを色分け。 軸圧入式で軸折れに強い。
用途六角ネジ、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
2,698 税込2,968
当日出荷

差込角12.7SQmmインパクトレンチで六角対辺6.35mmビットが使える。 BHC-30はスリーブ式。
差込角SQ×対辺(mm)12.7×6.35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに 差込角(mm)6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。 12角でナットに差し込みやすいです。 ガタつき、折れに強い軸圧入式です。 18Vインパクト対応です。 超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。 耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。 ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
軸(mm)6.35 先端サイズ17 差込角対辺(mm)6.35
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
硬さ- 呼称MB45 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸折れの原因であるソケット根元への応力集中を分散。 耐久性抜群。
全長(mm)110
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。 全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。
トラスコ品番810-6879 全長(mm)105 質量(g)80 先端サイズ12 外径(Φmm)18 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途ボルト、ナット
1袋(10本)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。 差込角(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベッセル「電動スリムラチェット」(No.400ERシリーズ)でご使用いただけます。ソケットはメーカー製TD-BS16などがご使用いただけます。
用途電動スリムラチェットに取り付けてSQ1/4"ソケットが使用可能に。 質量(g)5 差込角(mm)6.35(六角軸)←→6.35(1/4”SQ) 対応対応本体:電動スリムラチェット(No.400ERシリーズ) ソケットTD-BS16等
1個
489 税込538
4日以内出荷

コスト追求仕様。ノロ取り用として、。軸部をハンマーで叩くことができます。
トラスコ品番371-1412 全長(mm)72 質量(g)50 寸法L(mm)8 先端サイズ12 寸法D(Φmm)18 差込角対辺(mm)6.35
1個
829 税込912
当日出荷


国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ 全長(mm)60 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1袋(10本)
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いソケットビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ 全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1袋(10本)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称MA20S 全長(mm)55 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)100 呼称MB45S 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
全長(mm)60 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。 寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業 トラスコ品番327-1978 全長(mm)72 先端サイズ12 外径(Φmm)18 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ボールロック構造を内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 錆に強いメッキ仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ 全長(mm)55 仕様マグネット入り 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼、グリップ:木樹脂※木樹脂(Wood-PlasticComposite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています。 歯数72
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジはずしビット ベッセル 動画あり
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82 適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP 使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。 ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状 差込角対辺(mm)6.35 不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
1セット
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ダイハード鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
刃先幅寸法(mm)- 材質ダイハード鋼 種類段付 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5本のビットをまとめて収納できます。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。
用途ビットの収納、整理に 材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン 幅(mm)22 全長(mm)81 高さ(mm)16 タイプ5本用 差込角(mm)6.35
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm セット商品数4点 商品構成セット品
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。 種類段付 先端形状プラス(+) 熱処理区分(ダイハード鋼)DX 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)