145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。 適合18Vインパクト対応 全長(mm)90 六角軸対辺(mm)6.35
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。 周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。 角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113 首振角度(°)15 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。 ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。 全長(mm)163 差込角対辺(mm)6.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)。新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに 形状開口部:6角 全長(mm)115 差込角(mm)6.35 下穴深さ(mm)55
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

対辺寸法(mm)17 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6446 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)70 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)23 適合ねじメートルネジ
1個
999 税込1,099
当日出荷

外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です。ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)。ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット。軸折れに強い、軸圧入式。ナットの六角部を傷つけないソケット形状
用途レースウェイ内のナット締め作業。 対辺寸法(mm)17
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに 軸径(Φmm)六角:6.35 寸法(mm)58×13×13 全長(mm)58 シルバー 直径(Φmm)13 対辺(mm)六角ボルスター:10 電圧(V)18対応 差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
1本
899 税込989
当日出荷

対辺寸法(mm)13 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6444 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)58 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)19 適合ねじメートルネジ
1個
999 税込1,099
当日出荷

軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

対辺寸法(mm)19 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6447 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)86 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)25 適合ねじメートルネジ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。 サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。 面接触型6角ソケットです。 ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。 セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等 全長(mm)90 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 対応18Vインパクト 軸(mm)6.35
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ソケット部はミラーメッキ仕上げ。 カラーリングでサイズを色分け。 軸圧入式で軸折れに強い。
用途六角ネジ、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
2,698 税込2,968
当日出荷

40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに 差込角(mm)6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。 天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。 サビに強いクロムメッキ仕上げです。 全ねじボルト専用ソケットです。
用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など 全長(mm)66 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 外径(Φmm)28 対応18Vインパクト 軸(mm)6.35
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのソケットを差し込んで使えます。脱着がスムーズな面取り角度です。インパクトドライバー対応です。
軸(mm)6.35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対辺寸法(mm)10 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6442 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)58 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)16 適合ねじメートルネジ
1個
979 税込1,077
当日出荷

軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。 12角でナットに差し込みやすいです。 ガタつき、折れに強い軸圧入式です。 18Vインパクト対応です。 超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。 耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。 ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
軸(mm)6.35 先端サイズ17 差込角対辺(mm)6.35
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに 軸径(Φmm)六角:6.35 寸法(mm)58×13×13 全長(mm)58 シルバー 対辺(mm)六角ボルスター:10 電圧(V)18対応 差込角(mm[inch])9.5(SQ3/8")
1本
899 税込989
当日出荷

対辺寸法(mm)24 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6449 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)85 質量(g)144 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)32 適合ねじメートルネジ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

差込角12.7SQmmインパクトレンチで六角対辺6.35mmビットが使える。 BHC-30はスリーブ式。
差込角SQ×対辺(mm)12.7×6.35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対辺寸法(mm)8 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型6角 トラスコ品番835-6441 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)52 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)13 適合ねじメートルネジ
1個
879 税込967
当日出荷

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途ボルト、ナット
1袋(10本)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途ボルト、ナット 全長(mm)100 軸径(Φmm)5 先端サイズ10 外径(Φmm)16
1袋(10本)
8,998 税込9,898
翌日出荷


コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
硬さ- 呼称MB45 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対辺寸法(mm)14 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6445 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)68 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)20 適合ねじメートルネジ
1個
949 税込1,044
当日出荷

軸折れの原因であるソケット根元への応力集中を分散。 耐久性抜群。
全長(mm)110
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。 全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対辺寸法(mm)12 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6443 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)58 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)18 適合ねじメートルネジ
1個
989 税込1,088
当日出荷

ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。
トラスコ品番810-6879 全長(mm)105 質量(g)80 先端サイズ12 外径(Φmm)18 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

対辺寸法(mm)21 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6448 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)80 質量(g)106 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)28 適合ねじウイットネジ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。 差込角(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いソケットビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ 全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1袋(10本)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベッセル「電動スリムラチェット」(No.400ERシリーズ)でご使用いただけます。ソケットはメーカー製TD-BS16などがご使用いただけます。
用途電動スリムラチェットに取り付けてSQ1/4"ソケットが使用可能に。 質量(g)5 差込角(mm)6.35(六角軸)←→6.35(1/4”SQ) 対応対応本体:電動スリムラチェット(No.400ERシリーズ) ソケットTD-BS16等
1個
489 税込538
4日以内出荷

コスト追求仕様。ノロ取り用として、。軸部をハンマーで叩くことができます。
トラスコ品番371-1412 全長(mm)72 質量(g)50 寸法L(mm)8 先端サイズ12 寸法D(Φmm)18 差込角対辺(mm)6.35
1個
829 税込912
当日出荷