「トルクメーター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電動ドライバーのトルクチェックや管理に最適です。
2種類の測定モード(ピークホールド/ピークダウンホールド)で、戻しトルク測定に用いるトルクドライバーの精度チェックも可能です。(差込角9.5sq.(3/8))
複数回の測定で、最大・最小・平均値が取れます。
軽量コンパクトな充電式で工場での持ち運び測定に便利です。
測定データは800件まで本体に保存できます。(自動・手動切替可)。また、USBケーブルでパソコンに取り込み管理することもできます。(管理用フォーマットはベッセルホームページよりダウンロードできます。)
オートパワーオフ機能付きで節電になります。(最大12時間使用可能)
用途電動ドライバー、トルクレンチ、トルクドライバーの、トルクチェックやトルク管理に
セット内容付属品:トルクアダプターNo.VJ-3、No.VJ-10、測定用ビットNo.D73H5×50No.D76H5×50No.B34H5×50No.A16H5×50、ACアダプター(入力AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力DC12V、0.5A)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、取扱説明書
寸法(mm)【ソケット嵌合部】20×20/9.5×9.5
質量(kg)1
差込角(mm)9.5(3/8)
電源ニカド電池6Vセル(700mAh)
適合規格CE、RoHS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×125
精度(%)【VTM-8】±0.5(リーディング※199digit以下は±3digit)、【VTM-10/100】±0.5(リーディング※199digit以下は±1digit)
連続使用時間(時間)約12
データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200bps)
データメモリ測定値800データ
使用温湿度範囲温度19℃~29℃/湿度48~63%RH(結露のないこと)
オートパワーオフ10分間放置後電源OFF
充電時間(時間)約3
バッテリー寿命300回以上充電(ただし使用状態により異なります)
電動ドライバーのトルクチェックを行う際に使用するデジタルトルクメータ(VTMシリーズ)用「コイルばね圧縮方式の測定ジョイント」です。
材質鉄
幅(mm)20
奥行(mm)20
関連キーワード