379件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジはずしビット ベッセル 動画あり
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82 適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP 使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。 ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状 差込角対辺(mm)6.35 不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
1セット
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。 強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。 着磁・脱磁が可能です。 ビットから取り外しても磁力は残っています。 切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
用途ビットの着磁・脱磁に 材質樹脂、ネオジウムマグネット 全長(mm)27 材質/仕上樹脂、ネオジウムマグネット 質量(g)8
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本でピッチサイズが8種類! ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。 握りカバー付(赤色)
トラスコ品番371-4471 幅(mm)約11 全長(mm)214 質量(g)186 ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

動くマグネットで細軸のビット・ドライバーもしっかりホールド。動くマグネットで細軸(Φ4まで)のビット・ドライバーに取付可能。ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。着磁・脱磁が可能です。ビットから取外しても磁力は残っています。切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
セット数2個 全長(mm)21 質量(g)6 適合サイズH6.35mm軸ビット、4~6.4mm丸軸ビット・ドライバー 関連資料(0.9MB)
1セット
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応 全長(mm)163 青/黒 質量(g)107 色(柄) 導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3 適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.51MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16 差込深さ(mm)13 本数10
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは強力にネジを保持。ビットとの組み合わせで、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォール等の連続作業がラクに行なえる。
用途ネジの落下防止、長いネジの作業に。 適合H6.35mm軸ビット、6.4mm丸軸ドライバー 全長(mm)27 質量(g)6 セット数2個
1セット
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サキスボビット 木ネジ用 ベッセル 動画あり
木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。 マグネット入り、ネジを保持できます。
先端サイズNo.2 硬度H 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。 従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。 現場で”ナットが入らない…”を解決! 全ネジを扱う職人さんの必需品です。 耐久性抜群。 吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ 全長(mm)55 トラスコ品番438-7546 質量(g)34 ねじ寸法M8、3/8、M10、M12 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットなし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

奥まった箇所にも使える先端スリム形状。なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。ドライバーで回せなくなったネジが回せます。ステンレスネジ対応商品です。
用途なめてつぶれたネジの取り外し等。
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。 クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)163 質量(g)107 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具 全長(mm)150 直径(Φmm)32 厚さ21
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対辺寸法(mm)13 仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応 トラスコ品番835-6440 材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼 全長(mm)90 質量(g)58 軸長(mm)6.35 適合ねじM4、M5、M6 外径(mm)20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。 天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。 サビに強いクロムメッキ仕上げです。 全ねじボルト専用ソケットです。
用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など 全長(mm)66 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 外径(Φmm)28 対応18Vインパクト 軸(mm)6.35
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジマグキャッチャー ベッセル 動画あり
ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。 強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。 着磁・脱磁が可能です。 ビットから取外しても磁力は残っています。 切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
用途ビットの着磁・脱磁に
1セット(20個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚のネオジウム磁石を内蔵した ネジマグキャッチャーは、強力にネジを保持します。 段付ビットとの組み合わせにより、狭く限られた箇所での ネジ締めやドライウォールなどの連続作業に最適です。
用途装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、 ドライウォール作業。設備、電気工事に。 両頭機能片頭 種類段付、トーション 刃先マグネットあり 先端形状プラス(+) 本数1
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃厚を大きくし強度をアップ。 タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィット! マグネット入り、ネジを保持できます。 プロ好みのブラック仕上げ、錆止め効果あり。
先端サイズNo.2 硬度H 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三角穴ねじ用のドライバーです。三角穴ねじの緩め締め作業に最適です。
用途ねじ締め作業。 商品構成単品 刃先(mm)2.0・2.2
1本
869 税込956
当日出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7023 全長(mm)9 質量(g)2.2 本体寸法(mm)9×9×7 部品番号31
1個
74 税込81
翌々日出荷

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ソフト樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。
用途光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットに 材質特殊合金鋼 セット内容ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじに余裕の締めつけ力。 クッショングリップは+/-で色分けされています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先マグネット付き。
種類グリップドライバー 材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メガドラ貫通ドライバー ベッセル 動画あり
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メガドラ普通ドライバー ベッセル 動画あり
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。 オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。 マグネット入り。軽量タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。 種類インパクトドライバー 商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパークッションドライバー ベッセル 動画あり
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メガドラ普通ドライバー ベッセル 動画あり
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm)4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)16 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。 種類トーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm)4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)16 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気を通さない貫通ドライバー 万が一の活線でも安全です。 叩きやすい大型ナット、セラミックボールが電気を通さない。 刃先はメッキの影響を受けないブラックポイント刃先。
用途電気工事でのハツリ作業、配電盤、端子台でのネジの取り外しに最適です 軸径(Φmm)6.4 グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)セラミック 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。 狭く限られた場所での使用に最適。
本数1
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。 種類段付 先端形状プラス(+) 熱処理区分(ダイハード鋼)DX 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビット材はダイハード鋼を使用しており、強さと粘りが違います。 サイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 強く、しなやかなで耐久性が高いダイハード鋼を使用。 サッシ、カーテンレールの取付など狭い箇所での作業向きの片頭ビット付き。
用途建築、内装、外装、製造組立など、様々なねじ締めに 仕様よく使うサイズを10本セットにしベルトホルダーへ収納 セット内容片頭ビット+1x100mm(1本)、片頭ビット+2x100(1本)、両頭ビット+1x65mm(1本)、両頭ビット+2x45mm(2本)、両頭ビット+2x65mm(2本)、両頭ビット+3x65mm(1本)、両頭ビット+2x110mm(1本)、コンビビット:+2&-6x65mm(1本)、ビットベルト 寸法(mm)150×100×22 シルバー/レッド/イエロー/ブルー 電圧(V)18と40に対応 塗装はがれにくい防錆塗装 入数10本
1セット
1,894 税込2,083
当日出荷

精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
軸径(Φmm)4 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)20.5 材質(軸)クロームバナジーム鋼/(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マイナスネジ用のビット。
先端形状マイナス(-) 材質ダイハード鋼 全長(mm)65 種類段付 本数2 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)