11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付 付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4 全長(mm)163.5 質量(kg)1.48 取付方式先端工具:ピンロック 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 ホース継手Rc 1/4 能力・普通ボルト径(mm)8~10 実用トルク範囲(N・m)49~229.7 取付サイズ先端工具:SQ12.7 使用エアーホース内径(Φmm)6.35 アズワン品番64-4654-38 排気方向後方排気
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。 オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。 マグネット入り。軽量タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。 種類インパクトドライバー 商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウッディ貫通ドライバー ベッセル 動画あり
油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。 ハンマーで叩ける貫通タイプ。星形ナット付。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入、錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。
材質(グリップ)木樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ストレートタイプ 消音装置付
用途ネジ締め作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番398-5318 全長(mm)212 質量(g)815 空気消費量(m3/min)0.4 ホース継手Rc 1/4 能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ピストルタイプ 消音装置付
用途ネジ締め作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500 トラスコ品番398-5288 全長(mm)184 質量(g)876 空気消費量(m3/min)0.45 ホース継手Rc 1/4 能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。 軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。 高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。 ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。 2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。
用途各種工業製品の組立、締付作業などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 ねじ締め能力(mm)4~5 仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付 トラスコ品番792-0172 材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー 全長(mm)172 質量(kg)0.79 空気消費量(L/min)0.33 使用空気圧力(MPa)0.6 ビット差込部(mm)6.35 チャックビットスリーブ式 排気口後方 ホース取付口Rc 1/4
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質です。 オイル潤滑方式により低振動化を実現しました。 ハンマー部の焼き付きがなく、優れた耐久性です。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途機械・スチール家具・自動車部品・自転車・二輪車等の生産、組立、修理でのボルト締め付け作業に。オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 トラスコ品番351-7560 種別ダブルハンマー 全長(mm)169.4 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.38 締付トルク(N・m)(最大)57.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)6.0~8.0 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。 差込口(ビット)6.35mm 使用空気圧力(MPa)0.6 チャックビットスリーブ式
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大締付トルク(N・m)19.5 能力ねじ径(Φmm)4~5 トラスコ品番356-8555 全長(mm)198.5 能力普通ネジ径M4.0~5.0mm 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)88 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35 ホース継手G 1/4 チャックビットスリーブ式 適合ビット国内標準タイプ(13mm) ホース取付口G1/4 振動(m/s2)20.26 排気方向360°
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 実用トルク範囲(N・m)49~116.8 トラスコ品番398-5300 全長(mm)192 質量(kg)1 空気消費量(m3/min)0.38 ホース継手Rc1/4 能力ボルト径(mm)6~8 使用エアーホース内径(Φmm)6.35
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。 消音装置付。
用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 トラスコ品番398-5296 全長(mm)198 質量(g)1030 空気消費量(m3/min)0.38 ホース継手Rc 1/4 能力(mm)(普通ネジ)6.0~8.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷