「ファン 50mm 5v」の検索結果
除電エリアが広がるバラフライルーバー!
容量結合針で長時間、除電性能が安定。
メンテナンスが容易。
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
付属品電源アダプタNo.AD24-IT、AC入力ケーブル(1.8m)
トラスコ品番785-1286
材質本体:SPCC、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:SUS304
質量(g)4.7
使用範囲(mm)150~900
入力電圧(V)DC24(±5%)
風量(m3/min)4.7(3機:風量最大1m)
騒音値(dB)72(風量細大A特性、測定距離1m)
消費電流(A)3.0(max)
保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)
イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)
警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)
設置場所屋内
オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)
印加電圧(kV)9.5(p-p)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。
フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。
フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。
イオン発生方式高周波交流コロナ放電式
仕様使用距離/150~900mm
付属品電源アダプタ(AC100-240V 0.4A)
寸法(mm)162×198×68
質量(kg)0.9
使用温度(℃)5~40
保存温度(℃)0~60
消費電流(mA)500
オゾン発生量0.05ppm以下(測定距離50mm)
イオンバランス±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm)
警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)
設置場所屋内の非危険場所
除電時間(秒)2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm)
入力電源DC24V±5%
保存湿度(%)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
アズワン品番64-8513-06
使用湿度(%RH)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に
イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)
仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)
付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー
トラスコ品番375-5801
材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン
質量(g)約6.0
消費電力(W)17
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)
入力電圧(V)DC24±5%
空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)
使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)
使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)
電流(mA)700
タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)
騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)
オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)
印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷