9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端細型でネジ穴が見えやすい。 トーション効果で締め付けの衝撃を吸収します。
用途ネジ頭の小さいスレンダーネジ・スリムネジ用ビット 種別ビット 種類トーション 先端形状プラス(+) 熱処理区分H 接合の状態弾性体接合(パッキン入)および樹脂タッピング締めつけ 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベッセルスレンダービット
エコ商品
刃先が見やすい先細形状です。木ねじや、樹脂タッピングなどのソフトジョイント用です。ねじ頭の小さいスレンダーねじ、スリムねじ用です。
仕様マグネット トラスコ品番371-1803 全長(mm)110 硬度H 硬さH 呼称AS 刃先[[+]]2 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷

先端細型でネジ穴が見えやすい。 トーション効果で締め付けの衝撃を吸収します。
用途ネジ頭の小さいスレンダーネジ・スリムネジ用ビット 付属品ホルダーケース1個 熱処理区分H 先端サイズ2 六角対辺(mm)6.35 刃形+
1セット(5本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工作業に!スリム刃先!
用途スリムねじなどの小さいねじに RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
1,398 税込1,538
翌日出荷

ネジ頭が見やすい抜群のフィット感です。先端を細く加工することで、ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジに適しています。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り タイプ両頭ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1個(2本)
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッションリングがガタつき防止正確作業で効率アップです。耐油性・耐摩耗性に優れた樹脂リングを採用しビットとツールのガタつき・振れを防止します。頭の小さいネジ穴が見やすいスレンダータイプです。断面はチャックを傷めないウルトラヘックス形状です。木ねじやドリルねじの締め付けに最適です。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り タイプ段付ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1本
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スレンダーネジに最適、ネジ頭が見えやすく、くいつき抜群のプラス2番両頭ビットです。両頭プラス2番スレンダーネジに最適なビットです。先端を細く加工。ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジ用です。
用途ネジの締結作業。 仕様マグネット入、PAT 材質特殊鋼 入数(本)5
1個(5本)
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スレンダーネジに最適、ネジ頭が見えやすく、くいつき抜群のプラス1番両頭ビットです。両頭プラス1番スレンダーネジに最適なビットです。先端を細く加工。ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジ用です。
用途ネジの締結作業。 仕様マグネット入、PAT 材質特殊鋼 サイズ(mm)+1×65 入数(本)5
1個(5本)
599 税込659
翌々日出荷

足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。 仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台 付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3) 質量(kg)3.8 材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC 消費電力(W)18 入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず) 空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時) 使用空気圧力(MPa)0.1~0.3 フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ 使用流体クリーンエアー(CDA) 集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと) 騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm) 警報出力高電圧出力異常警告(赤LED) アズワン品番64-8927-66 チューブ外径×内径(mm)8×5 基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F 運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠 静圧(Pa)460(内蔵ファン)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷