57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート 取付高(mm)18 種類セット品 商品構成セット品
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動くマグネットで細軸のビット・ドライバーもしっかりホールド。動くマグネットで細軸(Φ4まで)のビット・ドライバーに取付可能。ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。着磁・脱磁が可能です。ビットから取外しても磁力は残っています。切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
セット数2個 全長(mm)21 質量(g)6 適合サイズH6.35mm軸ビット、4~6.4mm丸軸ビット・ドライバー 関連資料(0.9MB)
1セット
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm)4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)16 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm)4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)16 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。
トラスコ品番371-5361 セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー 種類セット品 商品構成セット品
1パック(8本)
999 税込1,099
当日出荷

精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
軸径(Φmm)4 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)20.5 材質(軸)クロームバナジーム鋼/(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 障害物を回避。手のスペースを確保。
仕様ベントアップ 種類セット品 商品構成セット品
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガドラ細軸ドライバー ベッセル 動画あり
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マイナスネジ用のビット。
先端形状マイナス(-) 材質ダイハード鋼 全長(mm)65 種類段付 本数2 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
全長(mm)60 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。 狭く限られた場所での使用に最適。
本数1
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸径が4mm以下の細軸タイプです。刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段付プラマイビット ベッセル 動画あり
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
用途建築向け 種類段付 先端形状プラスマイナス 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガドラ細軸ドライバー ベッセル 動画あり
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)4 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交換用ビットセット5本組(プラス/マイナス)。マグネットなし。電動工具で使える18V 対応。保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
セット内容ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ホルダー:1 寸法(mm)120×55×20 全長(mm)25.4 本体長さ(mm)63 関連資料(1.39MB)
1個
299 税込329
当日出荷

交換用ビットセット5本組(ヘックス)。マグネットなし。電動工具で使える18V 対応。保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
セット内容ビットH2.5,H3,H4,H5,H6×25.4mm:各1、ホルダー:1 寸法(mm)120×55×20 全長(mm)25.4 本体長さ(mm)63 関連資料(1.39MB)
1個
299 税込329
当日出荷

家具組立・自転車で使われるヘックスネジ用ビットとプラスビットのセット。 ねじを近づけると強力マグネットでキャッチします。ねじを落とさず片手で作業ができます。
用途家具組み立て・自転車などの狭い奥まった個所でのねじ締め。 トラスコ品番810-6878 セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・H3・H4・H5・H6/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/六角 商品構成セット品
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

軸は強靱で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は、高精度ブラックポイント加工。 端子台の狭い隙間に届く細軸仕様(6.4mm)。 刃先マグネット
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6.4 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードサイズ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(スタンダードサイズ)、ホルダー タイプスタンダード 対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 サイズ規格ミリ
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷

ショートタイプ(短軸仕様)7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)。狭い場所で作業しやすく、指が入る曲げ角度95度
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ショートサイズ)、ホルダー タイプショート 対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 サイズ規格ミリ
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ロングタイプ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ロングサイズ)、ホルダー タイプロング 対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 サイズ規格ミリ
1セット
3,598 税込3,958
翌日出荷

狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番371-5329 セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・3・4・5・6×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー 取付高(mm)42 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/六角 商品構成セット品
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。
用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。 材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂 セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ 全長(mm)213 質量(g)175 差込角(mm)6.35 グリップ径(Φmm)28.5 材質(軸)特殊鋼 セット商品数10本 先端形状ヘックス 商品構成セット品
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷

指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。
用途精密機器・スペーサー・ホビー等の組立・修理・分解に 仕様クリアケース入 トラスコ品番302-9051 質量(g)190 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 ケース寸法(mm)86×140×20 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。
材質(グリップ)樹脂 仕様透明ケース入 全長(mm)105 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。マグネット付です。六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 材質軸:ビット材
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプロング サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 傾き角(°)38
1本
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


低圧用検電ドライバーのセットです。 一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができます。 ハンドル内部のネオンが光って通電を確認できます。 差替えが簡単なチャック式ハンドルに、よく使う刃先サイズをセットしました。 携帯・収納に便利なビニールケース入りです。
用途家庭の常備工具、携帯工具、一般家庭や工場での電気製品の検電・修理に。 トラスコ品番777-1428 セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm/ピン抜き/角錐/検電差替ドライバーハンドル 種類セット品 材質(ケース)塩ビ 商品構成セット品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

一般家庭向け通電・導通テスト用。 電池交換可能。 明るく光る長寿命LED。 携帯に便利なペンシルタイプ。
用途電気配線、コンセントの通電チェック、およびAC活線側/アース側の極性判別、配線回路の導通チェックに。 トラスコ品番776-0442 種類検電ドライバー 電源LR41×2個 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 傾き角(°)38
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錆びたネジの取り外しに 左右切り替えはワンタッチで操作できる。 ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。 重作業用。 ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。 ビット差込部六角対辺8mm。
トラスコ品番485-6821 セット内容(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー 種類セット品 商品構成セット品
1セットほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番835-6431 セット内容両頭(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm×33mm/フレキシブルシャフト(165mm)/ラチェットスタビードライバー 質量(g)209 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ネジ頭が見やすいテーパー形状です。30度傾けてもネジが回せます。奥まった個所・限られたスペースでの六角穴付ボルト・穴付止ねじ締に最適です。電動・充電・エアードライバーに適しています。
用途六角ねじ締め付け作業。 仕様マグネット入 全長(mm)82 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプロング サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 傾き角(°)38
1本
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)