長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。
研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。
カッターマック除去などの各種平滑研削。
鏡面仕上げなど。
適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.6
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。
金型の切削、研磨、鏡面加工。
使用ホース内径(Φmm)6.35
排気方向後方
ホース継手Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.6
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。
金型の切削、研磨、鏡面加工。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番209-7869
全長(mm)183
質量(g)305
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
関連キーワード