カテゴリ

  • 作業工具(42)
  • 電動工具(9)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(19)
  • 大阪魂(1,632)
  • TRUSCO(251)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(313)
  • ヤマヒロ(4)
  • ボサード(13)
  • 日産ネジ(39)
  • エスコ(833)
  • ハーティング(4)
  • 八幡ねじ(100)
  • RS PRO(566)
  • WURTH ELEKTRONIK(309)
  • Wera(186)
  • BONDHUS(144)
  • LAMP(スガツネ工業)(136)
  • SMC(129)
  • コノエ(124)
  • エイト(94)
  • Festo(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「六角ねじ」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電ドラ 両頭サキスポビット10本入 ベッセル電ドラ 両頭サキスポビット10本入ベッセル
5,598税込6,158
1セット
翌々日出荷
電ドラボール(220USB-5)とサキスボビットのセット220USB-5:電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ・インチサイズ) ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ・インチサイズ)ベッセル
709税込780
1本
翌々日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。マグネット付です。六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。材質軸:ビット材
ヘックスビット ベッセルヘックスビットベッセル
199税込219
1本
当日出荷
長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。六角穴付ねじ用です。
用途六角ねじ締め付け作業。仕様刃先マグネット入り全長(mm)65タイプ段付ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35
ボールポイントビット ベッセルボールポイントビットベッセル
259税込285
1本
当日出荷
ネジ頭が見やすいテーパー形状です。30度傾けてもネジが回せます。奥まった個所・限られたスペースでの六角穴付ボルト・穴付止ねじ締に最適です。電動・充電・エアードライバーに適しています。
用途六角ねじ締め付け作業。仕様マグネット入全長(mm)82径(mm)軸径:六角対辺6.35
本締めBPレンチ(ロング)7本組 ベッセル本締めBPレンチ(ロング)7本組ベッセル
3,598税込3,958
1セット
翌日出荷
ロングタイプ7本組本締め可能なボールポイントオリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製斜めからの早回しが可能最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ロングサイズ)、ホルダータイプロング対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
本締めBPレンチ 7本組 ベッセル本締めBPレンチ 7本組ベッセル
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷
スタンダードサイズ7本組本締め可能なボールポイントオリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製斜めからの早回しが可能最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(スタンダードサイズ)、ホルダータイプスタンダード対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
本締めBPレンチ短軸(ショート)7本組 ベッセル本締めBPレンチ短軸(ショート)7本組ベッセル
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
ショートタイプ(短軸仕様)7本組本締め可能なボールポイントオリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製斜めからの早回しが可能最大傾き角38度(設計値)狭い場所で作業しやすく、指が入る曲げ角度95度
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ショートサイズ)、ホルダータイプショート対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
ビットホルダースパナ掛け ベッセルビットホルダースパナ掛けベッセル
1,398税込1,538
1本
当日出荷
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)69×13×13全長(mm)69シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応
ソケットアダプター ベッセルソケットアダプターベッセル
899税込989
1本
当日出荷
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58シルバー直径(Φmm)13対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
ソケットアダプタースパナ掛け ベッセルソケットアダプタースパナ掛けベッセル
899税込989
1本
当日出荷
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])9.5(SQ3/8")
ガチマグキャッチャー ベッセルガチマグキャッチャーベッセル
659税込725
1本
当日出荷
さまざまなネジをガッチリキャッチします。 対辺6.35mmの六角軸両頭ビットへ装着可能、ネジ頭の直径が7mm以上であればしっかり保持します。
用途ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に付属品ビット×1(本体に装着済)材質強力ネオジム磁石軸径(Φmm)ビット六角:6.35寸法(mm)65×12×12全長(mm)ガチマグキャッチャー:約20レッドビット寸法(mm)+2×65mm
電動ドライバー(信号出力付き) ベッセル電動ドライバー(信号出力付き)ベッセル
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) 外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。 スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。 使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに電源(V)AC100消費電力(W)135材質PC+エラストマーセット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、ビット(MA14[[+]]2×65H):2本適合ねじ(mm)小ねじ4~5適合ねじ(mm)≦4仕様(トルク調整リング)16段階×8目盛ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~5長さ(mm)290質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5トルク(N・m)1.6~4.5適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000PS プッシュ式 ベッセル電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000PS プッシュ式ベッセル
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
トラスコ品番195-0765セット内容いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書、付属ビット:M-A14+2×65H…2本材質PC+エラストマー質量(kg)1.2消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2000電源ACタイプトルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛アズワン品番64-4655-07適合ビット(mm)6.35
剛彩ビット(チューブ付) ベッセル剛彩ビット(チューブ付)ベッセル
539税込593
1本
当日出荷
40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質工具鋼全長(mm)100レッド質量(g)17.1先端サイズ-6先端形状マイナス(-)熱処理区分G差込角対辺(mm)6.35アズワン品番65-2013-01刃先マグネットあり両頭機能片頭
剛彩ビット(チューブ付) ベッセル剛彩ビット(チューブ付)ベッセル
539税込593
1本
当日出荷
40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)熱処理区分DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
段付サキスボボールポイントビット ベッセル段付サキスボボールポイントビットベッセル(1件のレビュー)
329税込362
1本
8日以内出荷
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は30°、高密度実装の狭く限られた場所での使用に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
電動ドライバー VE-6000R レバー式 出力トルク:1.6~4.5N・m ベッセル電動ドライバー VE-6000R レバー式 出力トルク:1.6~4.5N・mベッセル
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5724セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本トルク(N・m)1.6~4.5定格入力AC100V 50/60Hz 135W適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
電動ドライバー VE-5000R レバー式 出力トルク:0.6~2.5N・m ベッセル電動ドライバー VE-5000R レバー式 出力トルク:0.6~2.5N・mベッセル
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などにトルク(N・m)0.6~2.5定格入力AC100V 50/60Hz 120W適合ねじ(mm)小ねじ3.0~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5722セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本適合ビット(mm)6.35
電動ドライバー プッシュ式 ベッセル電動ドライバー プッシュ式ベッセル
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本適合ビット(mm)6.35
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組  8309BP-LIN ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組 8309BP-LINベッセル
6,898税込7,588
1セット(9本組)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格インチ仕様全身熱処理、マグネット入りセット内容【9本】1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8(インチ)材質EX剛金全長(mm)1/16:80.6、5/64:95、3/32:110.4、1/8:130.2、5/32:144、3/16:162.8、1/4:184.4、5/16:206、3/8:231.6材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)375首下長(mm)1/16:16.6、5/64:19、3/32:20.4、1/8:23.2、5/32:29、3/16:32.8、1/4:38.4、5/16:44、3/8:49.6傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LIN ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LINベッセル
5,298税込5,828
1セット(10本)ほか
3日以内出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格インチ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)9本組 8309BPXL ベッセル本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)9本組 8309BPXLベッセル
7,598税込8,358
1セット(9本組)
8日以内出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6904セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)483首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XL ベッセル本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XLベッセル
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)9本組 ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)9本組ベッセル
6,498税込7,148
1セット(9本組)
当日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6873セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材質量(g)395首下長(mm)57傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-Lベッセル
389税込428
1本
当日出荷から8日以内出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ9本組 8309BP ベッセル本締めボールポイントレンチ9本組 8309BPベッセル
4,998税込5,498
1セット(9本組)
当日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6910セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)313首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ 8300BP ベッセル本締めボールポイントレンチ 8300BPベッセル
359税込395
1本
当日出荷から翌日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8200BP-L ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8200BP-Lベッセル
6,798税込7,478
1セット(9本組)
当日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番167-6872セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)361角度(°)短軸95首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-Lベッセル
359税込395
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 8200BP-S ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 8200BP-Sベッセル
5,598税込6,158
1セット(9本組)
当日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプショートサイズ規格ミリ仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番160-6208セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:53.5、2:60、2.5:62.5、3:68、4:76、5:85、6:96、8:108、10:122材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)194角度(°)短軸95首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-Sベッセル(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から8日以内出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプショートサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ短軸仕様9本組  8200BP ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様9本組 8200BPベッセル
4,998税込5,498
1セット(9本組)
当日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番160-6197セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)282角度(°)短軸95首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BPベッセル
379税込417
1本
翌日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95傾き角(°)38
ヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HX ベッセルヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HXベッセル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷
ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。
用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175差込角(mm)6.35グリップ径(Φmm)28.5材質(軸)特殊鋼セット商品数10本先端形状ヘックス商品構成セット品
レースウェイソケット ベッセルレースウェイソケットベッセル(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々ですソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット軸折れに強い、軸圧入式ナットの六角部を傷つけないソケット形状
用途レースウェイ内のナット締め作業。対辺寸法(mm)17
剛彩ボールポイントビット ベッセル剛彩ボールポイントビットベッセル
329税込362
1個
当日出荷
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。 狭く限られた場所での使用に最適。
本数1
片頭ヘックス 剛彩ビット ベッセル片頭ヘックス 剛彩ビットベッセル(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
材質ダイハード鋼本数1
電動ドライバー ベッセル電動ドライバーベッセル
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。高速回転仕様で作業効率が大幅に上がります。小型・軽量タイプです。ブラシレスモーター採用で長寿命かつ低騒音です。モーターはスロットレス構造でコギングがなくスムーズに回転します。両頭ビット(B36タイプ)が使えます。
用途空調、エアコン組立、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン組立、照明機器の各種組立分解に。セット内容本体(電源コード付)、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター、付属ビット:ベッセル B36[[(+)]]1×70、[[(+)]]2×70H 各1本材質PC+エラストマー質量(kg)0.842018年トラスコ掲載ページ5 0117
電動ドライバー ベッセル電動ドライバーベッセル
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
100V電源につなぐだけで使える! エルゴノミックデザイン。 クリック式トルクダイヤル。 長寿命・メンテナスフリー。 軽量でコンパクト。 疲労軽減。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.3~4.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.3~3.0定格消費電力(W)40電源ACタイプトルク調整(リング)16段階×8目盛材質PC+エラストマー付属品いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター長さ(mm)250質量(kg)845(コード含む)電源(V)AC100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.4~1.8適合ビット(mm)(ベッセル)B36+1×70/+2×70各1
レインボールL型レンチ ベッセルレインボールL型レンチベッセル(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から翌日出荷
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
サイズ規格ミリ形状L型先端形状ボールポイント
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら