「外径6mm エアーホース」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易エアーフィルターです。
用途静電気対策に
使用エアーホース径(外径)Φ6mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易流量調整です。
用途静電気対策に
使用エアーホース径外径Φ6mm
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
大型フードで幅広ワークに対応します。スペースを有効活用できるセパレート型です。センサーにより自動でエアを噴射します。
用途製品のイオン洗浄。(除電除じん)幅が広い樹脂トレーなどの除電除じん。樹脂カバーやライトの透明カバーなどの除電除じん。液晶フィルムのはく離・貼付時のホコリ吸着対策。
除電方式高周波交流コロナ放電式
トラスコ品番451-6460
質量(kg)42
出力(kW)0.2
電源(V)AC100
消費電力(W)200/280
集塵容量(L)1.2
使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
使用エアーホース径(外径×内径)Φ6×Φ4mm
使用周囲温度(℃)0~40
集塵方式円筒形カートリッジフィルター
使用周囲湿度20~80%RH
入力電源AC100V
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フード/518×462×400、集塵機/481×354×400
1台
¥669,800
税込¥736,780
5日以内出荷
超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。カード型リモコン付き。
用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送などに。クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送など…
イオン発生方式パルスACコロナ放電式
付属品取扱説明書、リモートコントローラ×1個、電源ケーブル(5m)×1本エンドブラケット×2個、 ミドルブラケット
材質本体/難燃ABS樹脂、放電針/タングステン
高さ(mm)92.5
奥行(mm)33
電源(V)DC24
消費電力(W)15
使用空気圧力(MPa)0.3
オゾン発生量0.05ppm以下
エアー接続口PT 1/8
使用エアーホース径(外径×内径)Φ8×Φ6mm
使用周囲温度(℃)0~50
使用環境温度(℃)0~50(ただし氷結のないこと)
イオンバランス±30V(距離1000mm)
使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕
除電距離(mm)50~2000程度
使用環境湿度(%)35~85RH(ただし結露のないこと)
警報機能高電圧異常、針清掃タイマ(設定時のみ)〔 コネクタRJ45〕
供給エアクリーンドライエアーまたは窒素N2(0.3MPa以下)
超コンパクト設計に加え、より安定した除電を実現しました。
ショートタイプで、コンベア上や装置内部への設置に最適です。
高電圧異常アラーム付です。外部信号出力できます。
出力電圧、イオンバランスの調整ができます。
空気消費量を抑えながら除電性能を高めた新設計ノズルです。
電源用ターミナル、信号用ターミナルを片側に集約し、配線をしやすくしています。
用途電子部品、電子組立、樹脂成型、包装容器などの静電気破壊や帯電防止、塵埃付着防止に
イオン発生方式パルスACコロナ放電式
仕様パルス比:プラス側40~70%0.5%ごとに調整可能
材質本体:難燃ABS樹脂、放電針:タングステン
高さ(mm)90
消費電力(W)7.8max
使用範囲(mm)50~2000程度
対応RoHS/CE
使用温湿度範囲0~50℃、35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
エアー接続PT1/8ホース外径8mm×内径6mm
警報出力高電圧異常
オゾン発生量(ppm)0.05以下
印加電圧(kV)8.0~12.5p-pまで10段階で設定可能
供給エアクリーンドライエアーまたは窒素ガス(0.3MPa以下)
入力電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕