6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に 材質ダイハード鋼 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両頭コンビビット(ポジ) ベッセル 動画あり
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。 マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ 輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス 先端サイズPZ 2 / PZ 3 六角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本組)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具組立・自転車で使われるヘックスネジ用ビットとプラスビットのセット。 ねじを近づけると強力マグネットでキャッチします。ねじを落とさず片手で作業ができます。
用途家具組み立て・自転車などの狭い奥まった個所でのねじ締め。 トラスコ品番810-6878 セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・H3・H4・H5・H6/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/六角 商品構成セット品
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に 材質ダイハード鋼 種類スリム、トーション 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サキスボスリムトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。●刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。●強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。●ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。●ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。●ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。●36V対応(18Vにも対応)。●RoHS対応品。
用途。ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス。内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。設備、電気工事に。 仕様丸軸径(mm):4.5 軸径(Φmm)6.35 先端サイズ+2 硬さHRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で3サイズ使えるコンパクトで便利なドライバー。狭いスペースに最適なコンパクトデザイン(PAT)。手にフィットするY型ハンドル。パワフルな締めつけができます。軸は、クロムバナジューム鋼使用、全身焼入。マグネット入りでビスを簡単、確実にキャッチ。
用途家具の組立、常備工具、アフターサービス用、携帯工具、車載工具、工場でのねじ締め・暖め作業などに。 種類特殊形状 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)