26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。
用途精密機器・スペーサー・ホビー等の組立・修理・分解に 仕様クリアケース入 トラスコ品番302-9051 質量(g)190 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 ケース寸法(mm)86×140×20 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は30°、高密度実装の狭く限られた場所での使用に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり
1本
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16 差込深さ(mm)13 本数10
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。 狭く限られた場所での使用に最適。
本数1
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ。強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしに トラスコ品番659-7241 セット内容ボールインパクタグリップ…1、ハズセルビット(+)2x100…1 材質本体:CA+TPE ビット:ビット材 全長(mm)105 商品構成セット品 刃先2
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成単品
1パック
749 税込824
当日出荷

レインボールL型レンチ ベッセル 動画あり
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
サイズ規格ミリ 形状L型 先端形状ボールポイント
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。
用途ネジはずしに 材質ビット材 全長(mm)100
1パック
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプロング サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 傾き角(°)38
1本
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 傾き角(°)38
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様全身焼入 種類特殊形状/六角ドライバー 材質(グリップ)樹脂 ケース寸法(mm)120×95×18 先端形状六角 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8909BP レインボールL型レンチセット ベッセル 動画あり
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。 マグネタイザー付。レンチに直接、着磁と脱磁を行うことが可能です。
六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 形状L型 付属品マグネタイザー、ホルダー トラスコ品番791-9310 質量(g)356 先端形状ボールポイント
1セット(9本)
4,798 税込5,278
当日出荷

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプロング サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 傾き角(°)38
1本
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大傾き角38°。先端高精度ブラックポイント。塗装の剥がれにくいサイズ別色分け塗装。ネジ穴の変形が少ない3点3面接触形状のウルトラヘックス採用。※H1.5を除く
セット内容ヘックス対辺1.5、2、2.5、3、4、5mm、ホルダー 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
2,798 税込3,078
当日出荷

狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプショート サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 角度(°)短軸95 傾き角(°)38
1本
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプロング サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 角度(°)短軸95 傾き角(°)38
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ショートタイプ(短軸仕様)7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)。狭い場所で作業しやすく、指が入る曲げ角度95度
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ショートサイズ)、ホルダー タイプショート 対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 サイズ規格ミリ
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

対辺6.35mmのビットホルダーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 先端形状六角 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1袋(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードサイズ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(スタンダードサイズ)、ホルダー タイプスタンダード 対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 サイズ規格ミリ
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷

ショートタイプです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状六角 タイプショート サイズ規格ミリ 仕様六角レンチショートタイプです。 材質/仕上ビット材
1セット(10本)ほか
599 税込659
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
全長(mm)210 質量(kg)1.33 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.3 仕様取付(ピンロック式) 付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番125-4324 形状ストレート 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース継手Rc1/4 能力・普通ボルト径(mm)6~8 ソケット差込角(mm)9.5 実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様取付(ピンロック式) 形状ピストル 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース継手Rc1/4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 材質EX剛金 全長(mm)74 材質/仕上特殊合金鋼 軸長(mm)40
1セット(10本)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングタイプ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ロングサイズ)、ホルダー タイプロング 対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 サイズ規格ミリ
1セット
3,598 税込3,958
翌日出荷