小型・軽量の樹脂ボディー、クリップ付で取付自在です。風量は2段階に調整可能。
用途電子デバイスの製造やアッセンブリ・検査・製造装置への組み込み
除電方式交流高電圧コロナ放電式
質量(g)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×75×142
最大風量(m3/min)0.78
イオンバランス±10V以内
除電時間(秒)3.0以下
入力電源(V)DC24
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に
イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)
仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)
付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー
トラスコ品番375-5801
材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン
質量(g)約6.0
消費電力(W)17
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)
入力電圧(V)DC24±5%
空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)
使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)
使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)
電流(mA)700
タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)
騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)
オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)
印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
関連キーワード