12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。段付ゴールドビットです。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り タイプ段付きビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35 入数(本)2
1本
特価
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。両頭ゴールドビットです。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り タイプ両頭ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。六角穴付ねじ用です。
用途六角ねじ締め付け作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)65 タイプ段付ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。トルクネジ専用です。
用途トルクスねじの締付け作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)65 タイプ段付ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。防錆力に優れています。長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーなどに。 全長(mm)65 ゴールド 質量(g)28 硬度H シャンク径(Φmm)6.35 入数2本 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属) 仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒) 付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー トラスコ品番375-5801 材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン 質量(g)約6.0 消費電力(W)17 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く) 入力電圧(V)DC24±5% 空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード) 使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa) 使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと) 電流(mA)700 タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替) 騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m) オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm) 印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。防錆力に優れています。長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーなどに。 全長(mm)70 ゴールド 質量(g)32 種類段付 硬度H シャンク径(Φmm)6.35 入数2本 刃先マグネットあり 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6
1セット
549 税込604
当日出荷

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いソケットビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ 全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1袋(10本)
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ 全長(mm)60 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1袋(10本)
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波動エアーの打撃で凸凹した場所でも強力ブロー。先端がコンパクト 取り回しがしやすい。騒音が軽減 ラッパ型に比べ低騒音。フレキシブル空冷ホースに取り付けられる
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに 材質本体/ノズル:ポリアセタール樹脂 全長(mm)179 質量(g)156 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ径【エアーインレット】Rc1/4 空気消費量(L/min)260 空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5 ノズル長(mm)57 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)0.5 ノズル外径(Φmm)33 ノズル内径(Φmm)2.9 耐圧力(MPa)0.97 使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

大型フードで幅広ワークに対応します。 赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。 小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。 集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。 フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。 粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。 集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。
用途SHバー専用 イオン発生方式高周波交流コロナ放電式 質量(kg)(フード)14、(集塵機)30 集塵容量(L)1.2 消費電力(W)(50/60Hz)200/280 消費電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0 使用エアーホース径Φ6mm×Φ4mm 集塵機風量(m3/min)3.3/4.0(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)0~40 集塵方式円筒形カートリッジフィルター 使用周囲湿度20~80%RH 入力電源AC100V±5%(50/60Hz) アズワン品番64-4654-54
1台
669,800 税込736,780
5日以内出荷

手にピッタリくるピストル型。片手操作で強力サンダーがけ。ペイント落としに最適な高速回転(15,000RPM)。エアーレギュレーター内蔵。車体ボディーの研磨、バンパーの補修、金型の成型、加工、プレス成型品のバリ取りや面取り、その他狭い場所のサンダー作業に
全長(mm)124 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.62 アズワン品番64-4655-04 ペーパー径(Φmm)100 ホース接続口NPT1/4
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷