10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 熱処理区分(ダイハード鋼)DX 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 刃先マグネットなし 材質ダイハード鋼 先端サイズ2 先端形状プラス(+) パックジッパー ビット両頭・Bタイプ 熱処理区分DX
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れねじれに強い。5本のビットをまとめて収納。ビットの脱着が容易。ビットホルダーはカラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
用途各種ネジ締め作業。 仕様先端マグネット・18V対応・カラビナ対応穴 セット内容(+)2X65:2本・(+)2X110:3本 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 軸長(mm)100・65 刃先(+)2 ホルダー寸法(mm)ビットホルダー:81×22×16
1セット(5本組)
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 刃先マグネットなし 材質ダイハード鋼 先端サイズ2 先端形状プラス(+) パックジッパー ビット段付・Aタイプ 熱処理区分DX
1袋(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 刃先マグネットなし 材質ダイハード鋼 先端サイズ2 先端形状プラス(+) ビット両頭・Aタイプ 熱処理区分DX
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 トーション効果で耐久性がアップしています。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 木ネジなどのソフトジョイント用。
用途木ネジ 木工 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 トーション効果で耐久性がアップしています。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ドリルネジなどのハードジョイント用。
用途ドリルネジ 軸径(Φmm)3.7 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。 種類段付 刃先マグネットあり 差込角対辺(mm)6.35 先端形状プラス(+) 熱処理区分(ダイハード鋼)DX 両頭機能片頭
1セット(2本)
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。 キャップにビットの着磁・脱磁ができるマグネタイザーがついたボトル入りです。 ビットは強化リブ付き刃先で折れ・曲がりに強くなっています。 ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。 ビットを一本ずつ取り出せます。
用途ドリルネジやタッピングなどの重作業に向いています 全長(mm)65 仕様【ボトルキャップ部】マグネタイザー付 トラスコ品番796-0549 セット内容[[+]]2×65(10本)、マグボトル(1個) 材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼 幅(mm)53 寸法(mm)【ボトル】53×100×111 質量(g)176 奥行(mm)100 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数10 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,898 税込2,088
翌日出荷

印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。 キャップにビットの着磁・脱磁ができるマグネタイザーがついたボトル入りです。 ビットは強化リブ付き刃先で折れ・曲がりに強くなっています。 ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。 ビットを一本ずつ取り出せます。
用途ドリルネジやタッピングなどの重作業に向いています 全長(mm)110 仕様【ボトルキャップ部】マグネタイザー付 トラスコ品番796-0557 セット内容[[+]]2×110(10本)、マグボトル(1個) 材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼 幅(mm)53 寸法(mm)【ボトル】53×100×153 質量(g)300 奥行(mm)100 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数10 両頭機能両頭
1セット(10本)
2,298 税込2,528
翌日出荷